LIFT PRODUCTS LPT-020-60-serien, sakseløftbord


filtre
Kapasitet: 2000 lbs. , Maks. Høyde: 68 " , Vertikal reise: 60 "
StilModellBasestørrelseMaksimal plattformstørrelsePris (eks. mva)
A
LPT-020-60-XXW
-96 "x 110"-
RFQ
B
LPT-020-60-XXL
-48 "x 216"-
RFQ
C
LPT-020-60
25 "x 84"48 "x 108"104 078 NOK
C
LPT3W-020-60
34.75 "x 84"60 "x 108"115 547 NOK
C
LPT4W-020-60
46.75 "x 84"72 "x 108"126 558 NOK

LPT-020-60-serien, sakseløftbord

Løfteprodukter LPT-020-60-serien sakseløftebord er designet for å løfte tung last til ergonomiske høyder, noe som muliggjør enkel lasting og lossing av varer, monteringsoppgaver og vedlikeholdsoperasjoner. De har magnetstøttede trykknapper som tillater kontrollerte og presise løftebevegelser. Disse løftebordene er utstyrt med innvendige stoppere for å hindre at sylindrene forlenger seg. De har en kontrollboks for å sikre motor og elektrisk system mot overbelastning og feil. Disse løftebordene har hardkrombelagte hydrauliske sylinderstempelstenger for å øke holdbarheten og minimere slitasje på stempelstengene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?