Tilbehør til gassvarmer

filtre

DAYTON -

Kontrolltavler

StilModellPris (eks. mva)
A11J28R068817 146NOK
RFQ
BVEGGS45908G2 835NOK
RFQ
MANITOWOC -

Kontrolltavler

StilModellPris (eks. mva)
A0000012385 134NOK
A0000006539 169NOK
A76292438 931NOK
B762907311 931NOK
C200619914 029NOK
D762782322 200NOK
DAYTON -

Horisontalt innløpssett for forbrenningsluft

Dayton horisontale inntakssett for forbrenningsluft er designet for å holde inneluften ren. De kanaliserer røyken fra det indre rommet ettersom varmeren konverterer drivstoff til varme. Disse settene inkluderer 5-tommers ventilasjonsbokssamlinger, 5-tommers ventilasjonshetter, 8-tommers luftinntak og tetningsmidler. De er tilgjengelige i 5 og 6 tommers horisontale ventilasjonsalternativer.

StilModellVentileringPris (eks. mva)
A32V2645 "Horisontal9 554NOK
A32V2656 "Horisontal12 168NOK
DAYTON -

Loddrett forbrenningsluftinntak

Daytons vertikale forbrenningsluftinntakssett består av 5-tommers ventilasjonsbokssammenstillinger, 5-tommers ventilasjonshetter, 8-tommers luftinntak og tetningsmidler for å holde inneluften ren. De lar røyken kanaliseres ut av det indre rommet ettersom varmeren konverterer drivstoff til varme. Velg fra et bredt utvalg av disse luftinntakssettene tilgjengelig i 5 og 6 tommers vertikale ventilasjonsalternativer.

StilModellVentileringPris (eks. mva)
A32V2665 "loddrett10 493NOK
A32V2676 "loddrett14 111NOK
DAYTON -

Nedturdyser

Dayton nedgangsdyser er designet for å lede et luftinntak inne i et lukket rom. De brukes med en gass vegg- eller takvarmer, plassert høyt oppe, for å levere luft til bunnen. Disse enhetene er ideelle for bruk med Dayton-blåsere, ventilasjonsenheter og vifter. De følger med monterings- og monteringsutstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse nedadgående dysene, tilgjengelig i 30, 60 og 90-graders åpningsvinkelvarianter på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A32V2701 989NOK
B32V2765 293NOK
A32V2681 629NOK
A32V2691 731NOK
C32V2712 203NOK
C32V2722 562NOK
B32V2743 423NOK
C32V2733 284NOK
B32V2753 970NOK

Tilbehør til gassvarmer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av tilbehør til gassaggregatvarmere fra merker som Dayton og Fostoria for å forbedre funksjonaliteten til vegg- og takvarmere. Dette tilbehøret inkluderer ventilasjonssett for forbrenningsluftinntak for ventilering av røyk, veggmonteringsbraketter for montering av varmeenheter og nedadgående dyser for konvertering av drivstoffkilder. De er tilgjengelige i 5 og 6 tommers ventilasjonsalternativer for både horisontale og vertikale posisjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?