Systemer for gjenvinning av kjølemiddel

filtre

YELLOW JACKET -

Maskiner for gjenvinning av kjølemiddel

StilModellBreddeDybdeElektriske tilkoblingerHøydeSlangetilkoblingDriftstemp. OmrådeKrevertypenPris (eks. mva)
A9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "NEMA 5-15P hannplugg12.5 "1/4 "Mannport40 til 120 FTilkoblingsslanger og gjenopprettingstank2 port17 606NOK
B9576221.25 "13-1 / 2 "US Plug15 "1 / 4 "35 Grader til 120 Grader-Kit for overfyllingsbeskyttelse19 825NOK
C95730568601 "13-1 / 2 "NEMA 5-15P plugg11.5 "1 / 4 "40 Grader til 122 GraderTilkoblingsslanger og gjenopprettingstankAC-servicesystem-
RFQ
INFICON -

Utvinningsmaskin for kjølemiddel 1/2 hk 120v

ModellSakPris (eks. mva)
714-202-G1AD2BTA12 114 NOK
DAYTON -

Reparasjon av flytkabel del 6 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
4UKW2AD9RYB934NOK
ROBINAIR -

Kjølemiddelgjenopprettingsmaskin, 115V, NEMA 5-15p hannplugg

ModellSakPris (eks. mva)
RG3AG6RMQ11 315 NOK
DAYTON -

2-port kjølemiddelgjenvinningsmaskin

ModellSakPris (eks. mva)
4UKV9AD9RXZ14 085 NOK

Systemer for gjenvinning av kjølemiddel

Systemer for gjenvinning av kjølemedier hjelper til med å gjenvinne, gjenvinne og resirkulere brukte fluorkarboner fra kjøle- og klimaanlegg. Raptor Supplies tilbyr disse systemene fra merker som Robinair, Gul jakke, Inficon og Dayton. Gjenvinningsmaskiner fra Yellow Jacket har en enkelt-ventil omstilling for å gjøre det enkelt å bytte fra væske til damp. Den kompakte og lette Robinair RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskiner er utstyrt med høytrykkssikkerhetsbrytere for å slå av utstyret helt hvis trykket stiger over 550 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?