Hengende sammenleggbar stol og bordbiler

filtre

DAYTON -

Sammenleggbare stol lagringsbiler

Oppbevaringsbiler for sammenleggbare stoler fra Dayton har to rader med hengestolper på begge sider av stativet for å henge opp sammenleggbare stoler og spare plass når de ikke er i bruk. Disse stativene holder stolene organisert og har 14 gauge stålkonstruksjon for håndtering av belastninger fra 400 til 800 lb. De kan holde 36 til 72 stoler, og er tilgjengelige i lengder fra 43 til 63 tommer.

StilModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A30F013(36) Stoler40041.75 "63 "5 293NOK
B30F014(48) Stoler500 lb.74 "43.5 "5 924NOK
RFQ
B30F015(48) Stoler500 lb.84 "43.5 "6 305NOK
RFQ
B30F016(72) Stoler800 lb.74 "63 "6 554NOK
B30F017(72) Stoler800 lb.84 "63 "6 723NOK
RFQ
DAYTON -

Foldestol og bordoppbevaringsbiler

Sammenleggbare stol- og bordoppbevaringsbiler fra Dayton brukes til å flytte og oppbevare sammenleggbare bord og sammenleggbare/stablebare stoler i anlegg hvor det brukes midlertidige møbler. Disse hjulenhetene har to rader med hengestolper på begge sider av stativet for å henge sammenleggbare stoler når de ikke er i bruk. Stativene kan håndtere lastekapasiteter fra 500 til 800 lb.

StilModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A30F021(24) Stoler og (8) Bord500 lb.84 "43.5 "4 743NOK
RFQ
A30F020(24) Stoler og (8) Bord500 lb.74 "43.5 "5 638NOK
RFQ
A30F018(36) Stoler og (8) Bord800 lb.74 "63 "5 696NOK
RFQ
RAYMOND -

Folding Chair oppbevaringsvogn

StilModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A94036 Stoler400 lb.41.75 "63 "7 202NOK
B92048 Stoler500 lb.74 "43.5 "7 948NOK
B920L48 Stoler500 lb.84 "43.5 "8 544NOK
RFQ
C90072 Stoler800 lb.74 "63 "9 081NOK
C900L72 Stoler800 lb.84 "63 "9 795NOK
RFQ
RAYMOND -

Sammenleggbar stol og bordoppbevaringsvogn

StilModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A915L24 stoler og 8 bord500 lb.84 "43.5 "8 202NOK
RFQ
A91524 stoler og 8 bord500 lb.74 "43.5 "7 375NOK
B935L36 stoler og 8 bord800 lb.84 "63 "8 840NOK
RFQ
GRAINGER -

Sammenleggbare stolvogner

StilModellTotal lengdeCaster materialeType hjulSamlet breddeRammefargeHåndtak inkludertHolderLastekapasitetPris (eks. mva)
ADY-110046.5 "Hard gummi(2) Svingbar og (2) Stiv19 "SvartJa26300 lb.3 139NOK
B84-6067 "Gummi(4) Sving67 "MørkebrunNei841300 lb.7 985NOK
GRAINGER -

Stablet stol Dollys

StilModellSamlet breddeType hjulRammefargeHåndtak inkludertHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ADY-8718.5 "(4) SvingSølvNei35350 lb.26 "28 "2 833NOK
BDY8621 "(2) Svingbar og (2) StivSvartNei20300 lb.26 "21 "2 907NOK
CDY900034 "(2) StivbrunJa101000 lb.52 "34 "1 924NOK
APPROVED VENDOR -

Caddie sammenleggbar bord

ModellSakPris (eks. mva)
RA-102AAB3DKX5 615 NOK
RFQ
GRAINGER -

Sammenleggbart bord Dolly 74 x 43 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
DY3072AJ2KRX5 177 NOK
RFQ

Hengende sammenleggbar stol og bordbiler

Sammenleggbare stol- og bordbiler er enkle å flytte og lagre, noe som gjør dem ideelle for arrangementer, konferansesentre og skoler, når et midlertidig oppsett er nødvendig. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sammenleggbare stolvogner, hengende stativer, skillevegger og bordbiler fra Grainger, Dayton, Vestile og Raymond-produkter. Disse hjulvognene holder bord og stoler organisert under transport og lagring. Horisontale vogner brukes til flere sammenfoldede rektangulære bord og stoler ved å stable dem flatt på vognen. De har avtagbare hjørnestolper for å holde bordene på plass under transport og fjerne dem for enkel lasting/lossing. De er utstyrt med styrehjul (2 stive og 2 svingbare) for økt manøvrerbarhet. Utvalgte vogner har sideskinner for å plassere bordene vertikalt (nyttig for runde bord). Velg fra et bredt utvalg av sammenleggbare stol- og bordbiler, tilgjengelig i varianter med lastekapasiteter fra 300 til 1300 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?