Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51410.043.0006 Flat Washer Standard Stainless Steel 7/16 Inch, 25PK | AB7EEX 22UG18

APPROVED VENDOR U51410.043.0006 Flat skive Standard rustfritt stål 7/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7EEX Modell: U51410.043.0006Kryssref.: 22UG18 / 42KL92
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
68NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.125 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.139
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.043.0006 Flat skive Standard rustfritt stål 7/16 tommer, 25PK
68NOK /pakke