Trommeløkkel og pluggnøkkel

filtre

Trommelnøkler er ideelle for å åpne trommelplugger og stramme trommelkraner i produksjons-, kjemisk prosess-, olje- og gass- og mat- og drikkevareindustrien. Raptor...Les mer

AMPCO METAL -

Trommestopp- og pluggnøkler

StilModellpasserSakTotal lengdePris (eks. mva)
AW-563/4 "og 2" BungsTrommeløkkel / pluggnøkkel12 "732NOK
BW-58-S22 forskjellige lungerTrommelnøkkel15 "1 403NOK
GRAINGER -

Trommelplugg Momentnøkkel

StilModellpasserMaterialePris (eks. mva)
ARWP-T20Sekskantede trommelpropperCast Iron8 971NOK
BTW268-20 / 9Rieke trommelpropper med rundhodeStål9 808NOK
WESCO -

Trommelnøkkel

Wesco trommelpluggnøkler er designet for å installere / fjerne trommelplugger i kjemisk prosessering, produksjon, mat og drikke og olje- og gassanlegg. Utvalgte modeller har en forskjøvet håndtakdesign for å redusere brukerstress og kneskader og ikke-gnistende bronse legeringskonstruksjon i miljøer med brennbare væsker og gasser. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelnøkklene, tilgjengelig i lengder på 9, 10.25 og 15 tommer Raptor Supplies.

StilModellSakMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A1VKC8GTrommelnøkkelCast Iron15 "739NOK
B3AY71GTrommelnøkkelMessinglegering9"730NOK
C272178TrommelnøkkelAluminium10.25 "213NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Wrench

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A148-30077"1 718NOK
A148-301212 "1 766NOK
A148-301818 "2 075NOK
A148-302424 "2 142NOK
VESTIL -

BNW-seriens trommelstoppmutternøkler

StilModellFARGEDybdeHandle LengdeHøydeMaterialeBreddeSkiftenøkkelåpningPris (eks. mva)
ABNW-BWBronse13 "-4.75 "Bronslegering4"-1 705NOK
BBNW-BX-WBronse12 "-3.75 "Bronslegering2"-876NOK
CBNW-PRød40.12 "8"1.88 "nylon1.84 "1 1 / 4 "384NOK
DBNW-IWSølv13 "-4.75 "Støpt stål3.5 "-647NOK
EBNW-ASølv10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Støpt aluminium1.75 "1 1 / 2 "320NOK
FBNW-IX-WSølv12 "7 1 / 2 "5"Støpt stål3.5 "1 1 / 2 "549NOK
GBNW-SS-WSølv12 "-5"Rustfritt stål3.5 "-1 036NOK
VESTIL -

PAIL Series Steel Pail Pals

StilModellHøydePris (eks. mva)
APAIL-PAL1"454NOK
BPAIL-PAL-UN1.88 "515NOK
WESCO -

Trommelpluggnøkkel Offset Bronse Legering

ModellSakPris (eks. mva)
3AY72GAC8KMF754NOK
VESTIL -

Bikkåpner i støpt stål, 11 tommer x 3-1/2 tommer x 1 tommer, størrelse, 5 gallon, gull

ModellSakPris (eks. mva)
DRUM-STIKAE6ZNF713NOK
TOUGH GUY -

Trommelås / pluggnøkkel Aluminium 10 1/2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
5WMN1AE7BKU387NOK
VESTIL -

Stål Multi Purpose Trommellokk Verktøy Sølv

ModellSakPris (eks. mva)
DRUM-PLBAG7QXD635NOK

Trommeløkkel og pluggnøkkel

Trommelnøkler er ideelle for å åpne trommelpropper og stramme trommelkraner i kjemisk prosessering, olje og gass, produksjons- og prosessanlegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Ampco, Grainger, Justrite, National Spencer, Tough Guy, Vestil, Wesco og Vestover skiftenøkler med rett / buet / forskjøvet håndtakdesign for sikkert grep og brukervennlighet. Vestile trommelnøkler er ideelle for bruk med både lukkede og åpne trommer og kommer med et innbakt pulverlakk for å gi høy styrke og beskyttelse mot slipende væsker og milde kjemikalier. De er videre utstyrt med håndtak i gummi for minimering av utmattelse og en kompakt multifunksjonell design som er best egnet for å åpne bungplugger og skyve / trekke trommedukke. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelnøklene som er tilgjengelige i lengder fra 1.937 til 14.187 tommer Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en spett?

Det er pluggen som passer inn i bunghullet for å lukke trommelen etter fylling.

Hva er en trommelplugg?

Trommelplugger forhindrer søl og holder farlige / etsende materialer unna trommelinnholdet.

Betyr Raptor Supplies tilby gnistfrie mutternøkler fra Vestil?

Vestil BNW-BW og BNW-BX-W skrunøkler er gnistfrie varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?