BRADY Rørmarkør, syre


filtre
lim: Ja , Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Forklaringsfarge: Svart , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , Driftstemp. Område: 0 Grader F , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellRoll LengdeBakgrunnsfargeFARGEBreddePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris (eks. mva)
A
4289-C
-oransje-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1214NOK
A
4289-B
-oransje-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1284NOK
B
4000-D
-Gul-2 13 / 16 "4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1227NOK
C
II-5624
-Gul--2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1312NOK
D
5796-O
-oransje----Pakk rundt med selvklebende stripe1132NOK
E
5796-HPHV
-oransje--8 "og større-Strap-On1490NOK
F
108442
-oransje-8"Klipp ut til størrelse30ft.Selvklebende651 843 NOK
G
4289-H
-oransje-9 5 / 16 "10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1428NOK
G
4289-F
-oransje-8"6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1236NOK
A
4289-D
-oransje-2 13 / 16 "4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1227NOK
B
4000-C
-Gul-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1214NOK
H
4000-H
-Gul-9 5 / 16 "10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1428NOK
B
4000-A
-Gul-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1234NOK
A
4289-A
-oransje-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1234NOK
B
4000-B
-Gul-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1284NOK
I
7318-4
-oransje-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4188NOK
G
4289-G
-oransje-10 "8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1331NOK
J
20400
-Gul-8"-1"Selvklebende25387NOK
K
73860
-Gul-12 "-2"Selvklebende25631NOK
F
108443
-oransje-12 "Klipp ut til størrelse30ft.Selvklebende652 010 NOK
C
5624-O
-Gul----Pakk rundt med selvklebende stripe1171NOK
C
5624-I
-Gul--1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1222NOK
D
5796-I
-oransje--1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1168NOK
D
II-5796
-oransje--2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1244NOK
L
7002-1
-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1192NOK
M
108446-PK
1 / 2 "oransjeSvart1.25 "3/4 "og mindre1 / 2 "--201NOK
RFQ
N
108483-PK
1 / 2 "brunHvit1.25 "3/4 "og mindre1 / 2 "--201NOK
RFQ
O
108455-PK
1 / 2 "oransjeSvart1.25 "3/4 "og mindre1 / 2 "--201NOK
RFQ
P
41538
30ft.Gul-8"-8"Klipse på-1 690 NOK
P
15500
30ft.Gul-12 "-12 "Klipse på-1 635 NOK
Q
108445
30ft.oransje-12 "Klipp ut til størrelse2"Selvklebende65688NOK
Q
108444
30ft.oransje-8"Klipp ut til størrelse1"Selvklebende65451NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?