Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73860 Pipe Marker Acid 2 In.h | AF4CCF 8PJV9

BRADY 73860 Pipe Marker Acid 2 In.h

På lager
Vare: AF4CCF Modell: 73860Kryssreferanse: 8PJV9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde2"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargeFARGEBreddePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende15NOK
BRADY 7318-4 Rørmarkør Acid Orange 3/4 To 2-3/8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-oransje-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende45NOK
BRADY 4000-A Pipe Marker Acid Yellow 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-A-Gul-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på187NOK
BRADY 4000-B Pipe Marker Acid Yellow 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Gul-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1116NOK
BRADY 4289-A Pipe Marker Acid Orange 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQC 5GYC0 4289-A-oransje-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på187NOK
BRADY 4289-B Pipe Marker Acid Orange 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-oransje-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1116NOK
BRADY 4000-C Pipe Marker Acid Yellow 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Gul-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73860 Pipe Marker Acid 2 In.h
644NOK / enhet