DAYTON Magnetventiler uten spoler, messing, 250 psi


filtre
Body Material: Messing , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 5 psi , Driftstype: pilot Operated , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4A701
77.0 til 200 scfm3.507.8 til 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "1 397 NOK
A
3A435
77.0 til 458.5 scfm3.507.8 til 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "2 020 NOK
A
3A437
154.0 til 917 scfm7.0015.6 til 110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "2 534 NOK
A
3A438
286 til 1703 scfm13.0029.1 til 205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"3 632 NOK
A
1A580
352 til 2110 scfm16.0035.8 til 253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "3 886 NOK
A
1A581
550 til 3300 scfm25.0055.9 til 395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "5 594 NOK

Magnetventiler uten spoler, messing, 250 psi

Dayton spoleløse magnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk styrer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon med Buna N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker og er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede ventilene er pilotstyrte for åpning og lukking av ventilene. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe til rørstørrelser fra 3/8 til 1-1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?