Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A438 magnetventil mindre spole 1 tomme Nc messing | AC8GLD

DAYTON 3A438 magnetventil mindre spole 1 tomme Nc messing

På lager
Vare: AC8GLD Modell: 3A438

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
Luftstrøm286 til 1703 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient13.00
Strømningsområde29.1 til 205.5 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
Driftstypepilot Operated
Åpning Dia.1"
Total høyde5.187 "
Total lengde4 1 / 16 "
Rørstørrelse1"
Trygt arbeidsvanntrykk300 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
DAYTON 1A580 magnetventil mindre spole 2-veis 1-1/4in Nc | AA8TUV 1A580352 til 2110 scfm16.0035.8 til 253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "3 886 NOK
DAYTON 1A581 Magnetventil mindre spole 2-veis 1-1/2 tomme Nc | AA8TUW 1A581550 til 3300 scfm25.0055.9 til 395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "5 594 NOK
DAYTON 3A435 magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing | AC8GLA 3A43577.0 til 458.5 scfm3.507.8 til 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "2 020 NOK
DAYTON 3A437 magnetventil mindre spole 3/4 tommer Nc messing | AC8GLC 3A437154.0 til 917 scfm7.0015.6 til 110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "2 534 NOK
DAYTON 4A701 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AD6RUD 4A70177.0 til 200 scfm3.507.8 til 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "1 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A438 magnetventil mindre spole 1 tomme Nc messing
3 632 NOK / enhet