ARO Presisjonsluftregulatorer


filtre
Body Material: Sinkstøpt , Maks. Strømme: 200 cfm , Maks. Press: 400 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Total høyde: 7.25 " , Total lengde: 3.63 " , Total bredde: 3.63 " , Ventildesign: Balansert
StilModellJusteringsområdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
PR4021-200
--4 309 NOK
B
PR4044-300
--9 101 NOK
A
PR4031-300
--4 059 NOK
B
PR4033-200
--8 446 NOK
B
PR4033-300
--9 315 NOK
B
PR4055-200
--8 960 NOK
A
PR4031-200
--4 522 NOK
A
PR4021-300
--4 318 NOK
C
PR4055-300
0 til 30 psi3 / 4 "PT8 871 NOK
C
PR4044-200
0 til 60 psi1 / 2 "PT8 915 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?