Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO PR4044-300 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 1/2 tomme NPT, 200 cfm, 0 til 30 psi | CJ3AZP 3NA84

ARO PR4044-300 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 1/2 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 30 psi

På lager
Vare: CJ3AZP Modell: PR4044-300Kryssreferanse: 3NA84
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
9 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsluftregulator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeRørstørrelsePris
ARO PR4044-200 presisjonsluftregulator 1/2 tommer NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 til 60 psi1 / 2 "PT8 915 NOK
ARO PR4055-300 presisjonsluftregulator 3/4 tommer NPT | AD2CWR 3NA86 PR4055-3000 til 30 psi3 / 4 "PT8 871 NOK
ARO PR4021-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 1/4 tomme NPT, 14 cfm, 2 til 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--4 309 NOK
ARO PR4033-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/8 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--8 446 NOK
ARO PR4033-300 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/8 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--9 315 NOK
ARO PR4055-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/4 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--8 960 NOK
ARO PR4031-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/8 tommer NPT, 14 cfm, 2 til 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--4 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO PR4044-300 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 1/2 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 30 psi
9 101 NOK / enhet