KERN AND SOHN EMB-V Series Skolevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2.5 sek. , Enheter: ct, g , Materiale til veieplate: Plast
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetDiameter på veiing av overflatenPris (eks. mva)
A
EMB 200-3V
175 x 245 x 54 mm54 mm245 mm+/- 0.005 g82 mm3 307 NOK
B
EMB 2000-2V
175 x 250 x 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05 g150 mm3 307 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?