Koppbørster

filtre

WEILER -

Knot stålkoppbørster

StilModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A132582.75 "Rustfritt stål14,0001"0.02 "773NOK
B131633.5 "Rustfritt stål13,0007 / 8 "0.023 "987NOK
C131563.5 "Karbonstål13,0007 / 8 "0.023 "515NOK
D127764"Bronse90001.25 "0.02 "1 155NOK
E122765"Karbonstål90001.375 "0.023 "959NOK
WEILER -

Krympet stålkoppbørste

StilModellArbor HolePensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A132843/8 "-242.75 "Karbonstål14,000Gjenget arbor1"0.02 "369NOK
B143165/8 "-116"Bronse6600Gjenget arbor1.25 "0.02 "3 551NOK
C131885/8 "-113.5 "Rustfritt stål12,000Gjenget arbor7 / 8 "0.014 "921NOK
D131815/8 "-113.5 "Karbonstål12,000Gjenget arbor7 / 8 "0.014 "444NOK
E14301Ingen Arbor Hole1.75 "Karbonstål13,000stem3 / 4 "0.011 "182NOK
F14306Ingen Arbor Hole2"Karbonstål13,000stem5 / 8 "0.011 "204NOK
G14311Ingen Arbor Hole2.75 "Messing6000stem7 / 8 "0.011 "552NOK
WEILER -

Miniatyr koppbørster

StilModellPensel Dia.Pris (eks. mva)
A261153 / 16 "164NOK
B260939 / 16 "-
RFQ
WEILER -

Koppbørster

StilModellTrimlengdeArbor HolePensel Dia.WireDia.Fyll materialeGritSakMaks. RPMPris (eks. mva)
A91233------Miniatyrbørste-121NOK
B12766------Koppebørste-771NOK
C14317------Krympet stålkoppbørste-307NOK
D144131.5 "5/8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Koppebørste12,0001 086NOK
E145761.25 "5/8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Koppebørste80001 966NOK
F127361.25 "5/8 "-113.5 "0.014 "Karbonstål-Koppebørste9000542NOK
G144031.25 "Ingen Arbor Hole2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Koppebørste6000830NOK
H145061.25 "5/8 "-116"0.040 / 80 "Silisiumkarbid80Koppebørste66001 875NOK
WEILER -

Miniatyrkoppbørster, 5/8 tommers diameter.

StilModellPris (eks. mva)
A9123159NOK
B9123258NOK
WEILER -

4 "Crimped Wire Cup Børste, karbonstål

StilModellMonteringstypeWireDia.Pris (eks. mva)
A14036Arbor0.02 "589NOK
B14026Gjenget arbor0.014 "585NOK
WEILER -

1-3 / 4 "Crimped Wire Cup Brush, Messing

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A143100.006 "531NOK
B143140.011 "532NOK
WEILER -

4 "Knot Wire Cup børste, rustfritt stål

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A124060.014 "1 543NOK
B124160.023 "1 478NOK
AMPCO METAL -

Knot Wire Cup børste

StilModellPensel Dia.Maks. RPMTrimlengdePris (eks. mva)
ACB-30-KT3"12,5003 / 4 "2 003NOK
BCB-40-KT4"70001.5 "2 725NOK
WEILER -

Krympede stålkoppbørster

StilModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A132313"Bronse14,0007 / 8 "0.02 "1 777NOK
B141264"Rustfritt stål90001.375 "0.02 "1 301NOK
C146164"Bronse90001.375 "0.02 "2 518NOK
D142165"Karbonstål90001.25 "0.02 "792NOK
E142065"Stål90001.25 "0.014 "793NOK
F146065"Messing80001.25 "0.014 "3 058NOK
WEILER -

Miniatyrkoppbørste 5/8 tommer

StilModellFyll materialePris (eks. mva)
A26075Messing-
RFQ
B26074Karbonstål-
RFQ
C26076Rustfritt stål1 221NOK
AMPCO METAL -

Crimped Wire Cup børste 0.014 tommer

StilModellPensel Dia.Maks. RPMTrimlengdePris (eks. mva)
ACB-30-CT3"12,5007 / 8 "3 058NOK
BCB-45-CT4"80001.75 "2 996NOK
WEILER -

4 "Knot Wire Cup børste, karbonstål

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A123060.014 "677NOK
B123160.023 "640NOK
WEILER -

6 "Crimped Wire Cup Børste, karbonstål

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A140660.014 "1 042NOK
B140760.02 "819NOK
WEILER -

6 "Knot Wire Cup børste, karbonstål

StilModellTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A123761.375 "0.023 "1 163NOK
B123961.375 "0.035 "1 094NOK
C123561.375 "0.014 "1 291NOK
D126767 / 8 "0.023 "2 030NOK
WEILER -

3 "Crimped Wire Cup Børste, karbonstål

StilModellArbor HolePris (eks. mva)
A132441/2 "-13366NOK
B132433/8 "-24396NOK
C132455/8 "-11365NOK
D13241M10x1.5346NOK
E13240M10x1.25346NOK
WEILER -

2-3 / 4 "Knot Wire Cup børste, karbonstål

StilModellArbor HoleWireDia.Pris (eks. mva)
A132851/2 "-130.02 "369NOK
B132865/8 "-110.02 "383NOK
C130255/8 "-110.014 "400NOK
D13281M10x1.250.02 "369NOK
WEILER -

Koppbørste 3 tommer 1/4 4 o / min

StilModellFyll materialeGritPris (eks. mva)
A36452Slipende nylon (grov)180163NOK
B36453Slipende nylon (medium / fin)320163NOK
C36451Slipende nylon (X-grov)120163NOK
MAKITA -

Koppbørster

StilModellPris (eks. mva)
AA-98435622NOK
BA-98429454NOK
CA-98441418NOK
DA-98382432NOK
EB-63080231NOK
FA-98463724NOK
GA-98407666NOK
HA-984791 066NOK
IA-984131 014NOK
JA-98457600NOK
KA-98398447NOK
BOSCH -

Koppbørster

StilModellPris (eks. mva)
AWBX328387NOK
BWBX329519NOK
CWBX318401NOK
DWBX319482NOK
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Koppbørster

StilModellSakPris (eks. mva)
A13C065Børst276NOK
B13H404Koppebørste402NOK
C13F302Koppebørste376NOK
D13G404Koppebørste565NOK
D13G304Knot Wire Cup børste508NOK
12

Koppbørster

Raptor Supplies tilbyr knutetråd, krympetråd og miniatyrkoppbørster fra Ampco, Grainger, Norton, United Abrasives-SAIT, Weiler og Westward. Disse kraftige koppbørstene er designet for bruk med elektriske/pneumatiske høyhastighetsslipere for fjerning av rust og skjell, samt for avgrading og polering av flate eller buede overflater. Weilers industrikvalitets knutebørster bruker varmebehandlet stålbust med høy strekkfasthet for aksjonsområder med høy belastning for å fjerne store boringer og tung forurensning som flere lag med rust, oksider og slagger. Disse koppbørstene har en gjenget dor for raskt å koble sammen med vinkelslipere og luftverktøy, og en solid ring med individuelle knutehull for å romme knyttet trådbust. De har en maksimal hastighet på 14000 rpm og er tilgjengelige i enkelt- og dobbeltrads knutewirevarianter.
Westwards utvalg av krusede stålkoppbørster har børster i rustfritt/karbonstål som er egnet for lett rengjøring og polering. De er tilgjengelige i forskjellige hullstørrelser, trimlengder og børstediametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?