VESTIL QIT-serien hurtiginstallasjonsveiledninger


Vestil QIT-serien hurtiginstallerte manuelle vogner brukes i industri- og lagermiljøer. De er ideelle for uanstrengt flytting av tung last langs overliggende bjelker, og gir effektive materialhåndteringsløsninger for å strømlinjeforme operasjoner og redusere manuelt arbeid.

filtre
Farge: Blå , Materiale: Stål
StilModellPasser bjelkeflensbreddeHeadroom StørrelseLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSjakkelbreddePris (eks. mva)
A
QIT-2
3 "til 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "til 12"11 5 / 8 "3"2 346 NOK
B
QIT-1
3 "til 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "til 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "2 132 NOK
C
QIT-4
3 "til 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "til 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "3 263 NOK
D
QIT-6
3 "til 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "til 14.56"16.88 "3 3 / 4 "4 250 NOK
E
QIT-8
4 "til 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "5 354 NOK
F
QIT-10
4 "til 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "6 641 NOK
G
QIT-12
4 "til 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "7 157 NOK

Egenskaper

  • Disse trallene har en manuell justeringsskrue med låsekrage for rask og enkel breddejustering.
  • De er utstyrt med en låsering som hindrer at vognbredden endres ved et uhell.
  • De har forseglede lagerruller som gir langvarig holdbarhet.
  • De inkluderer et løfteøye plassert i bunnen av trallen for sikker heisefeste.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse manuelle hurtiginstallasjonsvognene?

  • Tørk av skitt og rusk regelmessig.
  • Smør bevegelige deler i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Inspiser for slitasje eller skade under rutinekontroller.
  • Oppbevar dem i et tørt og rent miljø.
  • Følg produsentens retningslinjer for vedlikehold for spesifikke vedlikeholdsinstruksjoner.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en manuell vogn?

  • Sørg for at den tåler vekten til lasten din.
  • Bekreft kompatibilitet med overliggende bjelke.
  • Sjekk om den har plass til ulike bjelkebredder.
  • Se etter materialer og konstruksjon bygget for lang levetid.
  • Vurder sikkerhetsmekanismer som låsesystemer.
  • Tenk på enkel rengjøring og vedlikehold.
  • Balanser budsjettet med ytelse og funksjoner.
  • Sørg for at den passer dine spesifikke materialhåndteringsbehov.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse vognene?

  • Tørk av skitt og rusk regelmessig.
  • Smør bevegelige deler som anbefalt.
  • Inspiser for slitasje og skader rutinemessig.
  • Oppbevares i et tørt og rent miljø.
  • Følg produsentens retningslinjer for vedlikehold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?