Traller

filtre

FERVI -

Traller

StilModellKapasitetHjuldiameterPris (eks. mva)
AC650100Kg80 mm1 874NOK
RFQ
BC750200kg150 mm3 082NOK
RFQ
UNISTRUT -

To hjul vogn

StilModellPris (eks. mva)
AP2749-EG137NOK
RFQ
AP2749N-EG-
RFQ
OZ LIFTING PRODUCTS -

Skyvevogner

StilModellSakPris (eks. mva)
AOZSS2PBTBjelkevogn21 743NOK
BOZSS1PBTBjelkevogn14 041NOK
COZ05PBTATrolley7 345NOK
DOZ1PBTATrolley8 325NOK
ALL MATERIAL HANDLING -

Traller med lav takhøyde

StilModellPris (eks. mva)
AGTL005-206 792NOK
RFQ
AGTL010-208 900NOK
RFQ
AGTL020-2012 668NOK
RFQ
AGTL030-2019 048NOK
RFQ
AGTL050-2026 505NOK
RFQ
AGTL075-2030 377NOK
RFQ
AGTL100-2030 377NOK
RFQ
ALL MATERIAL HANDLING -

PT -serie girvogn

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydePris (eks. mva)
APT0051100 lbs.1.97 "til 8.66"3.3 "1 626NOK
APT0102200 lbs.2.28 "til 8.66"3.7 "2 038NOK
APT0204400 lbs.2.6 "til 8.66"4.4 "3 264NOK
APT0306600 lbs.2.91 "til 8.66"5.8 "5 830NOK
APT05011000 lbs.3.54 "til 8.66"6.3 "7 926NOK
APT10022000 lbs.4.9 "til 12"7.5 "16 964NOK
APT16022000 lbs.5.4 "til 12"9.3 "37 593NOK
ALL MATERIAL HANDLING -

Trallesett med lav takhøyde

StilModellPris (eks. mva)
APTL0054 810NOK
RFQ
APTL0106 208NOK
RFQ
APTL0209 564NOK
RFQ
APTL03016 139NOK
RFQ
APTL05021 935NOK
RFQ
APTL07526 551NOK
RFQ
APTL10026 551NOK
RFQ
FERVI -

Løftevogn

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A0075300 kg9 828NOK
RFQ
B0467350 kg12 726NOK
RFQ
A0010500 kg10 747NOK
RFQ
ALL MATERIAL HANDLING -

GT -serie girvogn

Alle Material Handling GT-serien girvogner er designet for å krysse langs bjelker og skinner, noe som muliggjør tung lastbevegelse med letthet og presisjon. De brukes i varehus og byggeplasser for materialhåndteringsapplikasjoner. Disse trallene har hjulaksler som er sikkert låst på plass med nagler for å forhindre at de løsner. De har forseglede kulelagre for jevnere rulling, reduserer innsatsen som kreves under bevegelse og minimerer vedlikeholdsbehov. Disse girvognene har svart maling for et enhetlig utseende og enkel koordinering med annet utstyr på arbeidsplassen. De er tilgjengelige i løftekapasiteter på 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 og 66000 lb.

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydePris (eks. mva)
AGT010-202200 lbs.2.28 "til 8.66"3.7 "5 051NOK
AGT020-204400 lbs.2.6 "til 6.66"4.4 "6 517NOK
AGT030-206600 lbs.2.91 "til 8.66"5.8 "8 533NOK
AGT050-2011000 lbs.3.56 "til 8.66"6.3 "12 829NOK
AGT100-2022000 lbs.4.9 "til 12"7.5 "21 408NOK
AGT160-2035200 kg5.4 "til 12"9.3 "43 195NOK
AGT200-2044000 kg5.4 "til 12"9.2 "48 613NOK
AGT300-2066000 kg6.9 "til 12"11.2 "74 947NOK
DEMAG -

Trolley

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetHjulmaterialePris (eks. mva)
AU11-2002-1/4" to 7-7/8"4"2400 lb.Plast3 878NOK
ARU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 lb.Sfæroid-grafitt støpejern14 600NOK
AU11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 lb.Plast5 382NOK
ARU56-3107-7/8" to 12-3/16"6"12,400 lb.Sfæroid-grafitt støpejern16 076NOK
DAYTON -

Hurtigmonterte vogner

Dayton skyvevogner er ideelle for å løfte og transportere last ved bruk av manuelle, elektriske og pneumatiske taljer. Disse enhetene er laget av legert karbon for å gi styrke og holdbarhet og muliggjøre effektiv lasting opptil 20000 lb per syklus. De er videre integrert med forseglede presisjonslagre for vedlikeholdsfri drift og solide maskinbearbeidede hjul med omsluttede sideplater for eksepsjonell rulling og eliminering av fall ved hjulfeil. Velg mellom et stort utvalg av disse hurtiginstallasjonsvognene, tilgjengelig i lastekapasiteter fra 2000 til 20000 lb.

StilModellPasser til bjelkeflens WLastekapasitetPris (eks. mva)
A25K8052-1 / 2 "til 8"2000 lb.2 177NOK
A25K8073 "til 8"6000 lb.4 226NOK
A25K8063 "til 8"4000 lb.6 393NOK
A25K8084 "til 12"10,000 lb.6 445NOK
A25K8096 "til 12"20,000 lb.12 640NOK
INGERSOLL-RAND -

Giret vogn

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
AGT020-8-103-5 / 16 "til 8"6 til 10 "4400 lb.9 098NOK
AGT030-8-104 "til 8"7 til 12 "6600 lb.14 030NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Giret vogn

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
AOZ1GBT2-1 / 2 "til 8"2 61 / 64 "2000 lb.4 469NOK
BOZ2GBT3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.6 175NOK
COZ3GBT4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.7 911NOK
DOZ5GBT4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.13 581NOK
EOZ10GBT5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.14 773NOK
FOZ30GBT8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "60,000 lb.63 225NOK
GOZ20GBT8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "40,000 lb.34 954NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Trolley

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
AOZ05PBT2-1/2" to 5-7/8"2 9 / 32 "1000 lb.1 606NOK
BOZ1PBT2-1 / 2 "til 8"2 61 / 64 "2000 lb.2 449NOK
COZ2PBT3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.3 834NOK
COZ3PBT4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.5 901NOK
DOZ5PBT4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.7 232NOK
EOZ10PBT5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.14 245NOK
HARRINGTON -

Trolley

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
APTF20052-7 / 25 "til 4"3"1000 lb.3 082NOK
APTF20102-7 / 25 "til 5"7/10 til 3 "2000 lb.4 119NOK
APTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 til 5 "6000 lb.8 831NOK
BPTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 til 4 "4000 lb.5 976NOK
APTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 til 5 "10000 lb.14 699NOK
APT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 til 6 "20,000 lb.39 009NOK
BPT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 til 6 "16,000 lb.37 619NOK
VESTIL -

E-MT-serien lavprofil manuelle traller

StilModellSamlet breddeFARGEPasser bjelkeflensbreddeHeadroom StørrelseLastekapasitetOperasjonGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AE-MT-2-C11 3 / 4 "oransje2 1/2 "til 5 1/2"5"2000 lbs.Manuelt kjedegear9 5 / 8 "5 "til 7 1/4"3 448NOK
BE-MT-111 "oransje2 "til 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Manuell trykk8"2 1/2 "til 6.56"1 959NOK
CE-MT-411.88 "oransje2 1/2 "til 8 5/8"3"4000 lbs.Manuell trykk11 "3 "til 7 3/4"3 620NOK
DE-MT-212 1 / 8 "oransje2 1/2 "til 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Manuell trykk9 5 / 8 "2.62 "2 705NOK
EE-MT-6-C12 3 / 4 "oransje3 "til 8"7 3 / 8 "6000 lbs.Manuelt kjedegear13 "7.37 "til 9.94"5 812NOK
FE-MT-1-C12 "Blå2 1/2 "til 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Manuelt kjedegear8"4 1/2 "til 6 1/4"2 677NOK
GE-MT-4-C12 "oransje3 "til 6 1/2"6"4000 lbs.Manuelt kjedegear11 3 / 4 "6 "til 7.81"4 221NOK
HE-MT-613 "oransje3 "til 8 5/8"3 3 / 8 "6000 lbs.Manuell trykk12 3 / 4 "3.37 "til 9.37"5 397NOK
IE-MT-1014 1 / 8 "oransje3 "til 9"4"10000 lbs.Manuell trykk14 5 / 8 "4 "til 11.94"9 090NOK
JE-MT-10-C14 1 / 8 "oransje3 "til 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Manuelt kjedegear14 5 / 8 "8.62 "11 940NOK
KE-MT-814 1 / 8 "oransje3 "til 9"4"8000 lbs.Manuell trykk14 5 / 8 "4 "til 11.94"6 842NOK
LE-MT-8-C14 1 / 8 "oransje3 "til 9"8 5 / 8 "8000 lbs.Manuelt kjedegear14 5 / 8 "8.62 "8 145NOK
DAYTON -

Push -vogn, 1,000 lb lastekapasitet

StilModellPris (eks. mva)
A55HE631 529NOK
B55HE661 358NOK
VESTIL -

QIT-serien hurtiginstallasjonsveiledninger

StilModellPasser bjelkeflensbreddeHeadroom StørrelseLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSjakkelbreddePris (eks. mva)
AQIT-23 "til 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "til 12"11 5 / 8 "3"2 346NOK
BQIT-13 "til 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "til 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "2 132NOK
CQIT-43 "til 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "til 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "3 263NOK
DQIT-63 "til 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "til 14.56"16.88 "3 3 / 4 "4 250NOK
EQIT-104 "til 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "6 641NOK
FQIT-124 "til 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "7 157NOK
GQIT-84 "til 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "5 354NOK
JET TOOLS -

Skyvevogner

StilModellSakPris (eks. mva)
A252710Kjeve1 792NOK
B252010Trolley2 719NOK
C202750Trolley2 841NOK
B252005Trolley2 091NOK
B252015Trolley4 054NOK
DEMAG -

Skyvevogner

StilModellPris (eks. mva)
ACF 52 763NOK
BU22-2006 019NOK
BU34-3108 566NOK
AME INTERNATIONAL -

Hydrauliske hjulvogner

StilModellPris (eks. mva)
AWTA500AP35 050NOK
RFQ
AWTA50030 469NOK
RFQ
UNISTRUT -

Trolley

StilModellPris (eks. mva)
AP2950-EG252NOK
RFQ
BP2949-EG-
RFQ
CP2751-EG-
RFQ
CP2751N-EG-
RFQ
DP2750-EG-
RFQ
EP2750N-EG-
RFQ
FP2950SB-EG-
RFQ
12

Traller

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av vogner fra merker som Dayton, OZ løfteprodukter, Vestile, Martins Industries og mer. Vogner brukes til å frakte eller transportere tunge gjenstander i lager og prosessanlegg. De kommer i forskjellige varianter, nemlig Romold trommelvogner, Vestil hurtiginstallerte manuelle traller og Dayton skyvevogner. Trommetrollier brukes til å transportere trommer og fungere som mobile dispenseringsenheter for å dispensere væsker som er lagret i trommene. Hurtiginstallasjonsmanual, skyve- og girede traller passer enkelt til S-, H-, M-, W-type I-bjelker og har låseringer og manuell skruemekanisme for rask breddejustering. De har solide bearbeidede støpejernshjul / stålruller med selvjusterende, omsluttede sideplater for maksimal bevegelighet, samtidig som de forhindrer fall i tilfelle hjulfeil. Utvalgte modeller inkluderer dekk- og hjuldukker for å frakte dekk til kjøretøy eller lagringsstativ. Velg mellom et bredt utvalg av disse vognene, tilgjengelig i bæreevne fra 300 til 60000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?