VESTIL QIT-12 hurtiginstallasjonshåndbok vogn, 12000 Lb. Kapasitet | AG7XUZ

VESTIL QIT-12 hurtiginstallasjonsveiledning, 12000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XUZ Modell: QIT-12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask installasjonsvogn
Kapasitet12,000 lbs.
FARGEBlå
Passer til bjelkeflens W4 "til 11 3/4"
Passer bjelkeflensbredde4 "til 11 3/4"
Takhøyde13 7 / 8 "
Headroom Størrelse13 7 / 8 "
Høyde20.875 "
Lengde17.687 "
Lastekapasitet12000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall ruller4
Generell dybde13 5 / 8 "
Total høyde17.2 "til 20.37"
Samlet bredde20.19 "
Sjakkelbredde4 1 / 4 "
Bredde13.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)53.02
Skipets lengde (cm)44.93
Skipets bredde (cm)34.61
HS kode8431390080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser bjelkeflensbreddeHeadroom StørrelseLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSjakkelbreddePris
VESTIL QIT-1 hurtiginstallasjonsveiledning, 1000 Lb. Kapasitet | AG7XUX QIT-13 "til 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "til 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "2 132 NOK
VESTIL QIT-10 Hurtiginstallasjonsveiledning, 10000 Lb. Kapasitet | AG7XUY 32W971 QIT-104 "til 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "6 641 NOK
VESTIL QIT-2 hurtiginstallasjonshåndbok vogn, 2000 Lb. Kapasitet | AG7XVA QIT-23 "til 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "til 12"11 5 / 8 "3"2 346 NOK
VESTIL QIT-4 hurtiginstallasjonshåndbok vogn, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XVB QIT-43 "til 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "til 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "3 263 NOK
VESTIL QIT-6 hurtiginstallasjonshåndbok vogn, 6000 Lb. Kapasitet | AG7XVC QIT-63 "til 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "til 14.56"16.88 "3 3 / 4 "4 250 NOK
VESTIL QIT-8 hurtiginstallasjonsveiledning, 8000 Lb. Kapasitet | AG7XVD QIT-84 "til 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "til 20.37"20.19 "4 1 / 4 "5 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL QIT-12 hurtiginstallasjonsveiledning, 12000 Lb. Kapasitet
7 157 NOK / enhet