DC-kraftenergi

filtre

WHITE-RODGERS -

DC-kraftenergi

StilModellampsKontakt skjemaKontaktmaterialeDuty CycleKabinettMonteringsbasePris (eks. mva)
A120-908------537NOK
B124-910------1 138NOK
C124-906------1 012NOK
D586-114111S1------1 314NOK
A120-902------601NOK
E70-902------378NOK
A120-904------521NOK
D586-911------2 143NOK
F586-902------1 306NOK
G120-910------741NOK
E70-901------570NOK
D586-320111------2 139NOK
H120-907------532NOK
C124-911------1 342NOK
C124-903------862NOK
I70-117224S150SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett392NOK
I70-120224S150SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett389NOK
J70-111225S180SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett397NOK
K120-10613180SPNOKobberintermittentStøv- og vannavstøtendeStd. Brakett276NOK
K120-10613280SPNOKobberintermittentStøv- og vannavstøtendeL-brakett278NOK
I70 111224S180SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett388NOK
K120-105711100SPNOSølvlegeringKontinuerligStøv- og vannavstøtendeStd. Brakett409NOK
L124-117111100/50SPNOSølvlegeringKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett831NOK
M124-314111100/50SPDTSølvlegeringKontinuerligStøvbestandig-1 357NOK
L124-105111100/50SPNOSølvlegeringKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett832NOK
EMERSON -

DC Power Solenoid, Vanntett, 200/100, 24 VDC Coil Volt DC, Spdt, Kontinuerlig

ModellSakPris (eks. mva)
586-314111CP4GBW1 981 NOK
WHITE-RODGERS -

DC Power Solenoid, Vanntett, 200, 24 V DC Coil Volt DC, SPNO, Kontinuerlig

ModellSakPris (eks. mva)
586-114111S1CN2THP1 201 NOK
VULCAN HART -

Solenoid, likestrøm

ModellSakPris (eks. mva)
00-423988-00001AP4ABJ4 536 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Startmagnet, 24V DC

ModellSakPris (eks. mva)
370018CJ6RYB1 657 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?