Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN EMB 200-3V Tetthetsbalanse, 200g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JHG

KERN AND SOHN EMB 200-3V tetthetsbalanse, 200g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JHG Modell: EMB 200-3V
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
3 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde175mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon175 x 245 x 54 mm
Husets høyde54 mm
Husets lengde245 mm
Inngangsspenning230V AC
linearitet+/- 0.005 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.002g
Oppgjørstid2.5 sek.
Enheterct, g
Veiekapasitet200g
Materiale til veieplatePlast
Diameter på veiing av overflaten82 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.415
Skipets høyde (cm)15
Skipets lengde (cm)29
Skipets bredde (cm)22
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetDiameter på veiing av overflatenPris
KERN OG SOHN EMB 2000-2V Tetthetsbalanse, 2000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JHC EMB 2000-2V175 x 250 x 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05 g150 mm3 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-3V tetthetsbalanse, 200g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
3 307 NOK / enhet