KERN AND SOHN EMB Series Skolebalanser


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Strømforsyning: Power Adapter , Enheter: dwt, g, oz, ozt
StilModellDiameter på veiing av overflatenBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMaks. Omgivelsestemp.OppgjørstidMateriale til veieplatePris (eks. mva)
A
EMB 100-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 ° C2.5 sek.Plast med ledende lakk2 766 NOK
B
EMB 200-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 ° C2.5 sek.Plast med ledende lakk2 946 NOK
C
EMB 200-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02 g35 ° C2.5 sek.-1 683 NOK
D
EMB 600-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.03 g35 ° C2.5 sek.-2 164 NOK
E
EMB 5.2K1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 3 g35 ° C3 sek.Plast721NOK
F
EMB 500-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.2 g35 ° C3 sek.-721NOK
G
EMB 6000-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.3 g35 ° C3 sek.-2 164 NOK
H
EMB 1000-2
150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05 g35 ° C2.5 sek.Plast2 706 NOK
I
EMB 1200-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 ° C3 sek.-962NOK
J
EMB 2200-0
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2 g35 ° C2.5 sek.-721NOK
K
EMB 5.2K5
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 10 g40 ° C2.5 sek.Plast673NOK
L
EMB 2000-2
150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05 g35 ° C2.5 sek.-2 886 NOK
M
EMB 3000-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 ° C3 sek.-1 683 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?