Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN EMB 100-3 Skolebalanse, 100g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JGY

KERN AND SOHN EMB 100-3 Skolebalanse, 100g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JGY Modell: EMB 100-3
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
2 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde170mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon170 x 244 x 54 mm
Husets høyde54 mm
Husets lengde244 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.005 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid2.5 sek.
Enheterdwt, g, oz, ozt
Veiekapasitet100g
Materiale til veieplatePlast med ledende lakk
Diameter på veiing av overflaten82 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.21
Skipets høyde (cm)14.7
Skipets lengde (cm)29
Skipets bredde (cm)22
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameter på veiing av overflatenBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMaks. Omgivelsestemp.OppgjørstidMateriale til veieplatePris
KERN OG SOHN EMB 1000-2 Skolebalanse, 1000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JGX EMB 1000-2150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05 g35 grader C2.5 sek.Plast2 706 NOK
KERN OG SOHN EMB 1200-1 Skolevekt, 1200g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JGZ EMB 1200-1150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 grader C3 sek.-962NOK
KERN OG SOHN EMB 2000-2 Skolebalanse, 2000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JHB EMB 2000-2150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05 g35 grader C2.5 sek.-2 886 NOK
KERN OG SOHN EMB 200-2 Skolevekt, 200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JHE EMB 200-2105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02 g35 grader C2.5 sek.-1 683 NOK
KERN OG SOHN EMB 200-3 Skolevekt, 200g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JHF EMB 200-382 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 grader C2.5 sek.Plast med ledende lakk2 946 NOK
KERN OG SOHN EMB 2200-0 Skolevekt, 2200g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JHH EMB 2200-0150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2 g35 grader C2.5 sek.-721NOK
KERN OG SOHN EMB 3000-1 Skolevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JHJ EMB 3000-1150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 grader C3 sek.-1 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EMB 100-3 Skolebalanse, 100g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
2 766 NOK / enhet