Batteristørrelse: 7 , Kapasitet: 400 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Rigid , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , fullt lastet syklustid: 75 sek. Inkluderer: batterilader , Lengde: 36.75 " , Maskinskøyter og rulleutstyr: 2 , Materiale: Stål , Maks. Plattformhøyde: 14.63 " , Maks. Hastighet lastet: 1 mph , Maks. Hastighet avlastet: 0.015 mph , Motor kraft: 0.15 kW , Antall batterier: 1 , Antall hjul: 2 , Plattformhøyde: 2.75 " , Plattformlengde: 24 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 36 " , Syklustid for avlasting: 45 sek. , Bredde: 36.5 "