VESTIL WP-400-AC AC-drevet arbeidsplattform i stål, 400 Lb. Kapasitet | AG8CJH

VESTIL WP-400-AC AC-drevet arbeidsplattform i stål, 400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8CJH Modell: WP-400-AC

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Arbeidsplattform
Kapasitet400 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulRigid
Hjulbredde1 1 / 4 "
Fullt lastet syklustid75 sek.
Høyde32.75 "
Lengde36.75 "
Senket høyde2 3 / 4 "
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall hjul2
Operasjon115V AC lineær aktuator
Plattform Lengde24 "
Plattformbredde36 "
Hevet høyde14 5 / 8 "
Avlastingssyklustid45 sek.
Bredde36.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.2
Skipets høyde (cm)83.19
Skipets lengde (cm)93.35
Skipets bredde (cm)92.71
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeOperasjonStrømkildePris
VESTIL WP-400-AIR luftdrevet arbeidsplattform i stål, 400 Lb. Kapasitet | AG8CJJ WP-400-LUFT34.25 "FabrikkluftPneumatisk36 009 NOK
VESTIL WP-400-DC DC-drevet arbeidsplattform i stål, 400 Lb. Kapasitet | AG8CJK WP-400-DC33 "(1)12V DC lineær aktuatorElektrisk trådløs36 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-400-AC AC-drevet arbeidsplattform i stål, 400 Lb. Kapasitet
36 009 NOK / enhet