LASCO Mannlig albue, 90 grader


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: Sett inn x MNPT , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1413-005
2.42 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "28NOK
A
1413-010
2.87 "270 psi @ 73 grader F1"52NOK
A
1413-012
3.34 "220 psi @ 73 grader F1.25 "68NOK
A
1413-015
3.87 "200 psi @ 73 grader F1.5 "85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?