Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1413-010 Hann Albue 90 Innsats x Mnpt 1 Tommer Pvc | AF7QJN 22FN15

LASCO 1413-010 hannalbue 90 innsats x Mnpt 1 tommer Pvc

På lager
Vare: AF7QJN Modell: 1413-010Kryssreferanse: 22FN15

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x MNPT
Lengde2.87 "
Maks. Press270 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.81
Skipets lengde (cm)0.51
Skipets bredde (cm)0.56
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 1413-005 Male Albue 90 Insert x Mnpt 1/2 Inch Pvc | AF7QJL 22FN13 1413-0052.42 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "28NOK
LASCO 1413-012 hannalbueinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc | AF7QJP 22FN16 1413-0123.34 "220 psi @ 73 grader F1.25 "68NOK
LASCO 1413-015 hannalbueinnsats x Mnpt 1-1/2 tommer Pvc | AF7QJQ 22FN17 1413-0153.87 "200 psi @ 73 grader F1.5 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1413-010 hannalbue 90 innsats x Mnpt 1 tommer Pvc
52NOK / enhet