Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1413-005 Male Albue 90 Insert x Mnpt 1/2 Inch Pvc | AF7QJL 22FN13

LASCO 1413-005 hannalbue 90 innsats x Mnpt 1/2 tommer Pvc

På lager
Vare: AF7QJL Modell: 1413-005Kryssreferanse: 22FN13
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x MNPT
Lengde2.42 "
Maks. Press360 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 1413-010 Hann Albue 90 Innsats x Mnpt 1 Tommer Pvc | AF7QJN 22FN15 1413-0102.87 "270 psi @ 73 grader F1"52NOK
LASCO 1413-012 hannalbueinnsats x Mnpt 1-1/4 tommers Pvc | AF7QJP 22FN16 1413-0123.34 "220 psi @ 73 grader F1.25 "68NOK
LASCO 1413-015 hannalbueinnsats x Mnpt 1-1/2 tommer Pvc | AF7QJQ 22FN17 1413-0153.87 "200 psi @ 73 grader F1.5 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1413-005 hannalbue 90 innsats x Mnpt 1/2 tommer Pvc
28NOK / enhet