LASCO

filtre

Plumbing

Pumps

Utendørs utstyr

VVS og kjøling

Plumbing filtre

Rørbeslag og koblingerVis alle

  • Pipe Fittings
  • PVC-rørbeslag

    PVC-rørfittings som brukes for å gi en lekkasjefri tilkobling i rørleggerapplikasjoner. Albuer tilbyr en forbindelse mellom rør i 90 grader, og er dermed ideell for sammenføyning av komponenter i kanter og hjørner

  • Rørbeslag i rustfritt stål

RørbeslagVis alle

  • Pyntede rørbeslag

    Acetylproduserte piggbeslag, inkludert hannadaptere, tees og albuer designet for å gi en lekkasjefri forbindelse og forhindre stress eller slitasje i rør og rør. Kan passe inn i rørstørrelser på 35/64, 1/2 og 3/4 tommer

  • Trykk for å koble til rørbeslag

Om LASCO

I mer enn 65 år har Lasco vært en ledende produsent av pålitelige rørfittings for vannings- og rørleggerapplikasjoner. Lasco-katalogen inkluderer PVC-rørfittings, plate- og ringpakninger og piggrørsfittings. Lasco 90 graders albuer er designet for bruk i pumper, spa, bassenger og brønner for å justere retningen på PVC-rør. Disse albuene har PVC-rørbeslag for motstand mot kjemikalier og korrosjon, kan håndtere trykk opp til 220 psi og er tilgjengelige i lengder fra 1.65 til 1.82 tommer. Lasco hageslangekoblinger brukes ofte til å koble hageslanger til et rør eller en ventil, samt to hageslanger med gjenger med forskjellige diametre. Disse hageslange kontakter er festet til slanger uten å bruke klemmer og krympeverktøy og tåler temperaturer opp til 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av Lasco PVC-fittings og piggrørsfittings på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter