IMPERIAL Fakkelverktøy


filtre
Bluss Type: 45 grader, enkel runde , Håndtak: Stor , Total lengde: 7" , Type: Selvjusterende, Burnishes
StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A
525-F
3/16 til 5/8 4.7 til 16 mm1 298 NOK
B
195-FC
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 014 NOK

Fakkelverktøy

Imperial fakling verktøy brukes til å lage en fabrikkert mekanisk skjøt for forsegling eller sammenføyning av kobber, messing og aluminiumsrør. Disse verktøyene har en kjegle av herdet stål, krombehandlet for å danne bedre fakler med mindre manuell innsats og redusere det ekstra behovet for avgrading. De kommer i en kompakt design med et selvsentrerende åk som kan festes på for å tillate bruk på nært hold. Velg fra et bredt utvalg av disse Imperial faklingsverktøyene, tilgjengelig i et rørstørrelsesområde på 3/16 - 5/8 tomme (OD), på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?