BRADY Rørmarkør, lavtrykksdamp


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
II-5720
-Gul2-1/2 to 7-7/8"-SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester244NOK
A
5720-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
B
5839-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester132NOK
B
5839-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester169NOK
C
4092-D
2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark229NOK
C
4092-C
2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark205NOK
D
7179-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
C
4092-B
7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Trykt plastark270NOK
E
41520
8"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 691 NOK
A
5720-O
8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
F
109440
8"GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 912 NOK
G
4092-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark233NOK
H
109442
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl454NOK
I
20445
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
G
4092-H
9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "SvartStrap-On1Trykt plastark552NOK
G
4092-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark313NOK
J
73906
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
H
109443
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl730NOK
F
109441
12 "GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl2 034 NOK
K
15550
12 "Gul-12 "SvartSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 690 NOK
C
4092-A
13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Trykt plastark226NOK
L
7179-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
M
7390-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
N
7390-1HV
24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK
O
7179-1HV
24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?