Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4092-G Pipe Marker Low Pressure Steam 8 To 9-7/8 In | AE4KTV 5LFD4

BRADY 4092-G Pipe Marker Low Pressure Steam 8 To 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KTV Modell: 4092-GKryssreferanse: 5LFD4
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5720-O Rørmarkør Lavtrykksdamp 1/2 Til 1-3/8 | AA6MVW 14H908 5720-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7390-1 Rørmarkør Lavtrykksdamp 2-1/2 Til 7-7/8 | AC9HZA 3GTU9 7390-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7390-1HV Rørmarkør Lavtrykksdamp 8 tommer eller større | AC9JBU 3GUD6 7390-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK
BRADY 7179-1 Rørmarkør Lavtrykksdamp 2-1/2 Til 7-7/8 | AD9JLA 4T605 7179-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7179-4 Rørmarkør Lavtrykksdamp 3/4 Til 2-3/8 | AD9JLB 4T606 7179-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4092-A Rørmarkør Lavtrykksdamp 3/4 Til 1-3/8 | AE3ZHF 5GXT0 4092-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Trykt plastark97NOK
BRADY 4092-B Rørmarkør Lavtrykksdamp 1-1/2 Til 2-3/8 | AE3ZHG 5GXT1 4092-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Trykt plastark120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4092-G Pipe Marker Low Pressure Steam 8 To 9-7/8 In
333NOK / enhet