Brannslokkingsbraketter

filtre

BUCKEYE -

Brannslokkingsbrakett

StilModellKapasitetFARGESylinderdia.Pris (eks. mva)
A7002872-1 / 2 lb.Rød3.375 "188NOK
B7002705 lb.Rød4.25 "292NOK
C70022610 lb.Svart5 "til 5-1 / 4"1 175NOK
C70022815 lb.Svart6-1/2" to 7-1/4"1 090NOK
C70022930 lb.Svart7 "til 8"1 489NOK
KIDDE -

Brannslukker Vegghenger

StilModellKapasitetSylinderdia.Pris (eks. mva)
A466401202-1 / 2 til 2-3 / 4 lb.3-1 / 3 "105NOK
B466400205 lb.4.5 "117NOK
C2905112010 og 15 lb.5.25 "904NOK
D2941472020 lb.7.25 "1 023NOK
BADGER METER -

Brakett for kjøretøy

StilModellKapasitetFARGEPris (eks. mva)
AM B-250 B2.75 lbRød131NOK
BB2020 lb.Svart1 240NOK
CB3030 lb.Svart1 493NOK
KIDDE -

Brannslokkingsbrakett

StilModellKapasitetSylinderdia.Pris (eks. mva)
A2701915 lb.5.25 "699NOK
B3680645 lb.4.5 "623NOK
C36624210 lb.5.25 "877NOK
D2924742020 lb.7"957NOK
BADGER METER -

Brannslukker Vegghenger 5 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
2453020AE7TZF150NOK
ANVIL -

UHO-3 festebrakett

ModellSakPris (eks. mva)
FIG FHX-UHO3CF4HCC-
RFQ
ANVIL -

Justerbare åpne braketter

ModellSakPris (eks. mva)
FIG FHX-ADOCF4HBR-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?