Skiftenøkkel sett

filtre

KLEIN TOOLS -

Skiftenøkkel sett

StilModellAntall stykkerAntall poengSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A6824556, 12Ratchet1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"1 776NOK
B68222712Bokslutt1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 5/8 "x 3/4", 11/16 "x 3/4", 13/16 "x 7/8"2 787NOK
WESTWARD -

Skiftenøkkel sett

StilModellAntall stykkerReverseringSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A1LCE85JaHindring, S-formet10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm1 244NOK
B6XZ897NeiKombinasjon8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm2 829NOK
C1LCE48JaKombinasjon, reversibel8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm1 545NOK
PROTO -

Vendbar skiftenøkkel sett

Reversible Proto-nøkkelsett brukes ofte til å løsne og stramme skruer, pinner, muttere og bolter i bilreparasjonstjenester og metallbearbeidingsapplikasjoner. Disse skiftenøkkelene har en spline-skalleende som kan dreie fem forskjellige festemidler og en full polert/svart kromfinish for å forbedre utseendet og korrosjonsbestandigheten. Disse skiftenøkkelsettene har et fast hode som passer til 4,6-, 12- og 0-punktsfestene og en reverseringsspak for enkelt å endre rotasjonsretningen. De fleste av disse reversible Proto-nøkkelsettene kan justere seg selv med festene og brukes i alle kroker og hjørner av motorer på grunn av deres kompakte konstruksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse Proto-nøkkelsettene tilgjengelig i 25 og XNUMX graders forskyvninger på Raptor Supplies.

StilModellSkiftenøkkelstilFinishMaterialeSkiftenøkler inkludertAntall stykkerAntall poengOffsetReverseringPris (eks. mva)
AJ1190AVendbar, boksendepolertStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DegreesNei1 727NOK
BJ1190MAVendbar, boksendepolertStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DegreesNei1 619NOK
CJ1180AVendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 punkter) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 punkter) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 DegreesJa2 110NOK
DJ1180MAVendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 og 1225 DegreesJa2 941NOK
EJSBV-8SBakover, SplineSvart kromAlloy Steel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 DegreesJa5 975NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Skiftenøkkel sett

StilModellAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"3 316NOK
B8001912Metric8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm6 801NOK
PROTO -

Skiftenøkkel sett

Proto kombinasjonsnøkler brukes til å feste eller løsne gjenstridige muttere og bolter for bruk i bilreparasjons- og vedlikeholdstjenester. Disse skrunøkkelsettene har en buedesign som øker kontaktflaten mellom skiftenøkkel og festemiddel, og gir derved et effektivt grep og et kontaktområde som er større enn konvensjonelle nøkler. De har et patentert ASD (Anti-Slip Design) anlegg utstyrt med et låsespor for å forhindre glidning og minimere sjansene for knokebelastninger. Den uribbede/userrerte konstruksjonen og det fleksible hodet til disse skiftenøkkelene holder festene ytterligere skadefrie fra riper eller skrubbsår og gir tilgang til henholdsvis vanskelig tilgjengelige steder. Velg fra et bredt utvalg av disse Proto-nøkkelsettene, tilgjengelig i helpolerte og svart-krom finishvarianter på Raptor Supplies.

StilModellAntall poengFinishFleksibelt hodeOffsetReverseringSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJSCV-18SB--------18 958NOK
BJSCV-11SB--------6 491NOK
CJ1180A-TT6, 12Full polskNei25 DegreesJaSAEDobbel boksende1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8"3 364NOK
DJ1180MA-TT6, 12Full polskNei25 DegreesJaMetricDobbel boksende7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm4 589NOK
EJSCVM-13S12Svart kromNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, revers, antiskli, spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 742NOK
FJSCV-20S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 068NOK
GJSCRM-10S12Svart kromNei0 DegreesNeiMetricKombinasjon, Antiskli, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 263NOK
HJ1190MLO12polertNei0 DegreesJaMetricDouble Box End, reversibel7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 245NOK
HJ1190LO12polertNei0 DegreesJaSAEDouble Box End, reversibel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 285NOK
IJ1190B12polertNei0 DegreesNeiSAEVendbar, boksende3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 056NOK
JJSCV-9S-TT12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, Antislip9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"5 959NOK
KJSCRM-10S-TT12Svart kromNei0 DegreesJaMetricKombinasjon, Antislip, Spline10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm6 036NOK
LJSCVMT-8S12Full polskNei15 DegreesJaMetricVendbar skralle, kombinasjon8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm4 066NOK
MJSCVF-8S12Svart kromJa0 DegreesJaSAESpline, snu5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 454NOK
NJSCR-9S12Svart kromNei0 DegreesNeiSAEKombinasjon, Antiskli, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 805NOK
OJSCVM-22S12Svart kromNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, revers, antiskli, spline6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm16 283NOK
PJSCRMT-7S12Full polskNei15 DegreesJaMetricVendbar skralle, kombinasjon10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mm2 602NOK
QJSCVMT-13S12Full polskNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, reversibel6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 667NOK
RJSCVT-9S12Full polskNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, reversibel9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 023NOK
SJSCVMF-12S12Svart kromJa0 DegreesJaMetricSpline, snu8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 333NOK
TJSCR-9S-TT12Svart kromNei0 DegreesJaSAEKombinasjon, Antislip, Spline1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"5 288NOK
UJSCVT-20S12Full polskNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, reversibel7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 059NOK
VJSCRMT-12S12Full polskNei0 DegreesNeiMetricIkke reverserende8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 198NOK
WJSCVMS-13S12Svart kromNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, stubby, reversibel6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 957NOK
XJSCVS-9S12Svart kromNei15 DegreesJaSAESpline, kombinasjon, reversibel, kort1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 519NOK
WRIGHT TOOL -

Metriske skralleboksnøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A94462 188NOK
B94301 215NOK
WERA TOOLS -

Skiftenøkkel sett

StilModellAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A05073295001412SAE7/16, 1/2, 9/16, 3/4"2 006NOK
B05073290001412Metric10, 13, 17, 19 mm2 340NOK
C0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 766NOK
D05020013001116Metric8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 357NOK
WRIGHT TOOL -

Skralleboksnøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A94391 421NOK
B94291 453NOK
MARTIN SPROCKET -

25 grader Offset skralleboksnøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
ARBO7K3 498NOK
RFQ
BRBO5K1 932NOK
MARTIN SPROCKET -

Rett skralleboksnøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
ARB7K2 310NOK
BRB5K1 659NOK
WRIGHT TOOL -

Slangenøkler

ModellSakPris (eks. mva)
D981BAV3JYB4 049 NOK
WRIGHT TOOL -

Wrench Set

ModellSakPris (eks. mva)
D956BAV3JWR3 358 NOK
STANLEY -

Kombinasjon av skrallenøkkelsett

ModellSakPris (eks. mva)
94-542WAH8MEZ1 140 NOK
CHANNELLOCK -

Skiftenøkkel sett Double Box End

ModellSakPris (eks. mva)
38036AH8JVD1 003 NOK
WIHA TOOLS -

Isolert skrallenøkkel sett metrisk 7 stk

ModellSakPris (eks. mva)
21290AB8RFY7 579 NOK
FERVI -

Air Ratchet Set, 160 rpm hastighet, 75 mm forlengelse

ModellSakPris (eks. mva)
0046CF3RJC1 127 NOK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

Skralle, med 1/2 til 2 tommers skjæreform

ModellSakPris (eks. mva)
57798501CG6KTD-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?