Hydrauliske ventiler blir

filtre

ENERPAC -

Hydrauliske manifolder i A-serien

StilModellDimensjon ADimensjon D2Dimensjon FDimensjon F1Antall porterPris (eks. mva)
AA64-----3 050NOK
AA65-----4 543NOK
BA603.5 "1"1.5 "1"52 797NOK
BA616.5 "1.25 "1"1.25 "73 991NOK
StilModellGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris (eks. mva)
A02-15427823.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "16 646NOK
A02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "14 843NOK
A02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "25 583NOK
A02-31027543.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "15 012NOK
A02-14954253.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "14 843NOK
A02-14672153.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "23 819NOK
A02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "17 062NOK
A56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "33 017NOK
A02-30990153.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "19 123NOK
A02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "23 819NOK
A02-39433093.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "17 815NOK
A02-147108103.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "36 423NOK
A02-157450103.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "36 423NOK
A565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "41 232NOK
A565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "32 715NOK
A565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "33 661NOK
A02-157266174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "33 727NOK
A02-323325216.38 "9.65 "4500 psiD054.5 "41 258NOK
VICKERS -

Hydrauliske avlastningsventiler, toveis

Vickers hydrauliske avlastningsventiler er designet for å begrense væsketrykk og kontrollere strømning i hydrauliske systemer. De er utstyrt med fluorokarbon O-ringforsegling for tåre- og slitestyrke, egnet for vann-glykol, vann- og oljeemulsjoner, petroleumoljer og fosfatesterfluider og -blandinger. Disse 2-veis ventiler drives av en 24VDC kilde og utløser en aktuator for å åpne ventilen når trykket overskrider den innstilte grensen (5000 psi), og derved avlede overflødig væske i begge retninger. Velg mellom et stort utvalg av disse avlastningsventilene, tilgjengelig i integrert forsterker og DIN 43650 ledninger Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A02-14606618 161NOK
A02-14595718 161NOK
A02-14595918 667NOK
A02-14595818 667NOK
A02-14595318 667NOK
A02-14673018 520NOK
VICKERS -

Hydraulisk ventil 4-veis

StilModellBreddeSpole voltTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
A5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
A5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
B02-3545012"24 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD037 213NOK
B02-1578992"12 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD037 590NOK
B02-1462462"24 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD037 213NOK
B02-1460492"110-120 VAC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD037 213NOK
A02-1449742"12 VDC1/2 "rørledning103.6 "8.6 "5075 psiD038 660NOK
A02-1103592"110-120 VAC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
A02-1080452"24 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
A8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
A8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
C5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815NOK
A02-1451622"24 VDCDIN 43650123.6 "8.6 "5075 psiD038 185NOK
B8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815NOK
A02-1449572"12 VDCDIN 43650103.6 "8.6 "5075 psiD038 185NOK
A02-1461462"12 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD039 334NOK
A02-1464022"12 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD039 334NOK
A02-3005602"24 VDC1/2 "rørledning123.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
A02-1103532"24 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
D02-1200992.83 "12 VDCU Type204.44 "9.26 "3000 psiD059 570NOK
D02-1197902.83 "110-120 VACDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD058 884NOK
D02-1261102.83 "24 VDCKoblingsboksen244.44 "9.26 "3000 psiD0513 705NOK
D02-1194612.83 "24 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD0512 991NOK
D8792392.83 "24 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD0513 342NOK
D02-1263532.83 "24 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD058 884NOK
VICKERS -

Hydraulisk ventil magnetventil

Vickers magnetdrevne retningsventiler brukes til å lede og stoppe væskestrømmen når som helst i et hydraulisk system. Disse ATEX-godkjente ventilene er designet og utviklet for utstyr installert i potensielt eksplosive atmosfærer og tilbyr multivæskeevne uten ytterligere behov for bytting av tetninger. De er i stand til å håndtere en maksimal strømningshastighet på 80 L / min og er tilgjengelige i maksimale trykkvurderinger på 3000 psi og 5075 psi på Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris (eks. mva)
A02-1449841/2 "rørledning103.6 "8.6 "5075 psiD032"8 878NOK
B02-1104161/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD032"6 727NOK
A02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"8 185NOK
C02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "12 991NOK
C02-119859DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "13 700NOK
B859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"6 815NOK
A859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"8 581NOK
C02-101991Koblingsboksen124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "14 487NOK
C02-119590Koblingsboksen244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "15 367NOK
StilModellPris (eks. mva)
AVMMD0018 465NOK
AVMMD0038 465NOK
StilModellPris (eks. mva)
AVMTD00112 553NOK
AVMTD00313 002NOK
PARKER -

Hydrauliske ventiler blir

StilModellSakPris (eks. mva)
ACPOM2AANSjekk Valve4 801NOK
ACPOM2DDNSjekk Valve5 485NOK
BCM2TTNSjekk Valve2 496NOK
BCM2PPNSjekk Valve2 391NOK
CCPOM3DDNSjekk Valve8 070NOK
ACPOM2BBNSjekk Valve4 984NOK
DD1VW001CNYGF5Hydraulisk Retnings Valve5 430NOK
ED3W009CNJWHydraulisk Retnings Valve9 315NOK
ED3W004CNJWHydraulisk Retnings Valve8 363NOK
ED3W001CNJWHydraulisk Retnings Valve7 293NOK
FD3L1CNHydraulisk Retnings Valve16 693NOK
GD1VL002CNHydraulisk Retnings Valve7 387NOK
HD3W004CNYK5Hydraulisk Retnings Valve8 439NOK
ED3W001CNKWHydraulisk Retnings Valve7 816NOK
ID1VW001CNKWHydraulisk Retnings Valve5 361NOK
JD3W002CNYK5Hydraulisk Retnings Valve8 439NOK
ED3W002CNKWHydraulisk Retnings Valve7 518NOK
GD1VL001CNHydraulisk Retnings Valve7 445NOK
FD3L4CNHydraulisk Retnings Valve14 152NOK
DD1VW002CNYGF5Hydraulisk Retnings Valve5 633NOK
ID1VW009CNJWHydraulisk Retnings Valve5 686NOK
ID1VW009CNKWHydraulisk Retnings Valve5 361NOK
ED3W009CNKWHydraulisk Retnings Valve8 569NOK
ID1VW002CNJWHydraulisk Retnings Valve4 685NOK
ID1VW002CNKWHydraulisk Retnings Valve5 469NOK
VICKERS -

Hydraulisk gassventil 4-veis 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
02-353132AB6KFE18 872 NOK
PARKER -

Flow Control Valve Sandwich D05 30 GPM

ModellSakPris (eks. mva)
FM3AAKNAJ2GZX3 955 NOK
PARKER -

Boltsett hydraulisk ventil

ModellSakPris (eks. mva)
BK209AD9QDV386NOK
ENERPAC -

Kontroller ventil P-port D03

ModellSakPris (eks. mva)
VD1PAE6TGN5 283 NOK
VULCAN HART -

Ventil, retningsbestemt

ModellSakPris (eks. mva)
857820AU8ERJ44 011 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?