APPROVED VENDOR Lastvinklet brakett


filtre
Fullfør: Speil , Materiale: 304 rustfritt stål , Antall hull: 4 , Skruestørrelse: M4 x 25 mm , Tykkelse: 15 / 64 " , Bredde: 25 / 32 "
StilModellUtvidet lengdeHøydeLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A
4CRU1
-2.75 "2.75 "52 lb.486NOK
B
4CRT5
1"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb.91NOK
B
4CRT6
2"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb.114NOK
B
4CRT7
2"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb.143NOK
A
4CRU2
3.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb.557NOK
A
4CRT8
5"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb.652NOK
A
4CRT9
6"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.749NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?