Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRT7 Lastevinkelfeste | AD6ZDC

APPROVED VENDOR 4CRT7 Lastemerket vinkelbrakett

På lager
Vare: AD6ZDC Modell: 4CRT7
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastvinklet brakett
Utvidet lengde2"
FinishSpeil
Høyde2 13 / 32 "
Lengde2 13 / 32 "
Lastekapasitet9 lb.
Materiale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeLengdeLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT5 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDA 4CRT51"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb.91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT6 Belastningsvinkelbeslag | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb.114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT8 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb.652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT9 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.749NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU1 Belastningsvinkelbeslag | AD6ZDF 4CRU1-2.75 "2.75 "52 lb.486NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU2 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb.557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRT7 Lastemerket vinkelbrakett
143NOK / enhet