Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRU2 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDG

APPROVED VENDOR 4CRU2 Lastemerket vinkelbrakett

På lager
Vare: AD6ZDG Modell: 4CRU2
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
557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastvinklet brakett
Utvidet lengde3.5 "
FinishSpeil
Høyde3 35 / 64 "
Lengde3 35 / 64 "
Lastekapasitet37 lb.
Materiale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeLengdeLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT5 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDA 4CRT51"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb.91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT6 Belastningsvinkelbeslag | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb.114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT7 Lastevinkelfeste | AD6ZDC 4CRT72"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb.143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT8 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb.652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT9 Belastningsvinkelfeste | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.749NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU1 Belastningsvinkelbeslag | AD6ZDF 4CRU1-2.75 "2.75 "52 lb.486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU2 Lastemerket vinkelbrakett
557NOK / enhet