Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO PR4044-200 presisjonsluftregulator 1/2 tommer NPT | AD2CWQ 3NA83

ARO PR4044-200 Presisjonsluftregulator 1/2 tommer NPT

På lager
Vare: AD2CWQ Modell: PR4044-200Kryssreferanse: 3NA83

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsluftregulator
Justeringsknottstandard
Justeringsområde0 til 60 psi
Body MaterialSinkstøpt
Målerhavn1 / 2 "PT
Maks. Strømme200 cfm
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde7.25 "
Total lengde3.63 "
Samlet bredde3.63 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481200080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeRørstørrelsePris
ARO PR4055-300 presisjonsluftregulator 3/4 tommer NPT | AD2CWR 3NA86 PR4055-3000 til 30 psi3 / 4 "PT8 871 NOK
ARO PR4021-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 1/4 tomme NPT, 14 cfm, 2 til 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--3 914 NOK
RFQ
ARO PR4033-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/8 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--8 356 NOK
RFQ
ARO PR4044-300 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 1/2 tomme NPT, 200 cfm, 0 til 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--9 022 NOK
RFQ
ARO PR4033-300 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/8 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--9 186 NOK
RFQ
ARO PR4055-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/4 tommer NPT, 200 cfm, 0 til 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--8 960 NOK
RFQ
ARO PR4031-200 presisjonstrykkluftregulator, støpt sink, 3/8 tommer NPT, 14 cfm, 2 til 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--4 258 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO PR4044-200 Presisjonsluftregulator 1/2 tommer NPT
8 898 NOK / enhet