EBERBACH E3800-serien skjærefreser med høy gjennomstrømning og variabel hastighet


filtre
Kontinuerlig dreiemoment: 41.4 Nm , Diameter: 7.75 " , Høyde: 50.5 " , Hz: 50/60 , Lengde: 31 " , Type: Digitalt , Bredde: 29 "
StilModellSpenningMaterialeSpeedMaks. MomentPris (eks. mva)
A
E3803
115VKraftbelagt stål0-3000 RPM93.5 Nm908 918 NOK
RFQ
B
E3803.CANNA
115VStål0 til 3000 RPM93.5 Nm945 000 NOK
RFQ
B
E3803.SC
480VRustfritt stål0 til 3000 RPM93.5 Nm1 340 181 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?