DWYER INSTRUMENTS TS-PROBES-serie digitale temperaturbrytere


filtre
Nøyaktighet: -/+ 2 grader. @ 25 grader. C , Cap Coating: Polyamidharpiks , vedleggsvurdering: IP 67 , Driftstemp. Område: -58 grader. til 221 grader. F , Probe Connector: Bare ledning , Probe Dia.: 1 / 4 " , Responstid: 15 sek. i luften , Sensortype: PTC , Temperaturmåleelement: Positiv temperaturkoeffisienttermistor , Bruk: Luft eller overflate
StilModellKabellengdeProbe lengdePris (eks. mva)
A
TS-6
5 ft.1 36 / 61 "261NOK
B
TS-5
5 ft.1"233NOK
A
TS-61
10 ft.1 36 / 61 "354NOK
B
TS-51
10 ft.1"312NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?