Temperaturprober

filtre

APPROVED VENDOR -

Perletrådstemperaturprobe

StilModellSondekontaktTemp. OmrådeBrukPris (eks. mva)
A4JPN3Bananplugg-40 grader til 500 graderLuft eller overflate252NOK
B4JPL8Mini-40 grader til 500 graderLuft eller overflate359NOK
C4JPL6Mini med bananpluggadapter-22 grader til 572 graderLuft eller overflate118NOK
D4JPN9Mini med bananpluggadapter-58 grader til 572 graderLuft eller overflate ved høy temperatur180NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Overflatetemperaturprobe

StilModellSondekontaktProbe Dia.Temp. OmrådeLedningslengdePris (eks. mva)
ACK11MMini3 / 10 "-58 grader til 500 grader39 4 / 10 "603NOK
BCK13Msub mini3 / 5 "-58 grader til 1202 grader39 2 / 5 "645NOK
EXTECH -

Perletrådstemperaturprobe

StilModellSondekontaktTemp. OmrådeLedningslengdePris (eks. mva)
ATP875Mini-40 grader til 1000 grader39 "569NOK
BTP873Mini-22 grader til 572 grader36 "246NOK
CTP870sub mini-40 grader til 482 grader39 "261NOK
APPROVED VENDOR -

Overflatetemperaturprobe

StilModellProbe Dia.Probe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 grader til 221 graderLuft og overflate3 '4 "182NOK
B4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "ABS plast og forkromet messing32 Grader til 500 GraderLuft eller overflate3 '3 "868NOK
C4JPN87 / 64 "9"Rustfritt stål-58 grader til 932 graderIndustriell overflate38.5 "3 168NOK
StilModellSensor TypePris (eks. mva)
AS2-21RTD, Pt 100 Ohm1 260NOK
AS2-22RTD, Pt 1000 Ohm1 307NOK
DWYER INSTRUMENTS -

TS-PROBES-serie digitale temperaturbrytere

StilModellKabellengdeProbe lengdePris (eks. mva)
ATS-65 ft.1 36 / 61 "261NOK
BTS-55 ft.1"233NOK
BTS-5110 ft.1"312NOK
ATS-6110 ft.1 36 / 61 "354NOK
StilModellPris (eks. mva)
AC7023R2018 / U3 154NOK
RFQ
AC7021R2000 / U1 648NOK
RFQ
AC7031B2005 / U1 082NOK
RFQ
AC7023J2007 / U1 576NOK
RFQ
AC7023B2005 / U388NOK
RFQ
AC7021B2013 / U428NOK
RFQ
AC7021B2005 / U388NOK
RFQ
AC7023R2000 / U1 648NOK
RFQ
AC7021J2007 / U1 576NOK
RFQ
AC7021C2003 / U468NOK
RFQ
A50014157-001 / U630NOK
RFQ
AC7776A1006 / U561NOK
RFQ
AC7778A1006 / U561NOK
RFQ
AC7023C2003 / U468NOK
RFQ
AC7778A1040 / U619NOK
RFQ
AC7770A1006 / U561NOK
RFQ
AC7023B2013 / U428NOK
RFQ
AC7770A1040 / U430NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Temperaturprober

StilModellPris (eks. mva)
ABSH-TP13 005NOK
BH3770-TP1 619NOK
WINLAND ELECTRONICS -

Temperatur Probe

StilModellProbe Dia.Probe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
ATEMP-UL-S1 / 4 "3.5 "-148 grader til 32 graderLuft eller overflate23 "1 319NOK
BTEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 grader til 158 graderLuft eller overflate23 "649NOK
CTEMP-HS1 / 4 "3.5 "32 Grader til 302 GraderLuft eller overflate38 "975NOK
DTEMP-LW5 / 16 "1.156 "-58 grader til 158 graderLuft eller væsker23 "688NOK
DTEMP-HW5 / 16 "1.156 "32 Grader til 302 GraderLuft eller væsker38 "1 010NOK
REED INSTRUMENTS -

Erstatningstemperatur og fuktighetssonder

StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
AR9910SD-TH7 "x 2.7" x 1.9 "1 054NOK
RFQ
BR6050SD-PROBE7 "x 2.7 x 1.9"1 054NOK
RFQ
COOPER ATKINS -

Lufttemperaturprobe

StilModellProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeLedningslengdePris (eks. mva)
A50416-K1.5 "Rustfritt stål-328 grader til 400 grader36 "880NOK
B39138-K1 / 2 "Kromalumel-328 grader til 400 grader36 "559NOK
C50306-K2 10 / 77 "Rustfritt stål-100 grader til 600 grader43 "1 314NOK
D39032-K4"Rustfritt stål-328 grader til 400 grader36 "453NOK
E50332-K4"Rustfritt stål-100 grader til 500 grader48 "1 370NOK
EXTECH -

Nedsenkningstemperaturprober

StilModellLedningslengdeNøyaktighetProbe Dia.Probe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementBrukPris (eks. mva)
ATP890------4 grader til 158 gradertermistorLuft eller overflate241NOK
B850185--------998NOK
C88160339 "+/- 0.75% eller 4 grader F.3 / 23 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker730NOK
D87151539 "+/- 2% av lesing eller +/- 4 grader F / 2 grader C3 / 23 "4"Rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker792NOK
E85018740 "+/- 0.3 (0.005 x målt temperatur) grader C-4"Rustfritt stål-328 grader til 932 graderRTD, Pt 100 ohmLuft eller væsker1 413NOK
F80151544 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "4"Rustfritt stål-40 grader til 842 graderJ TermoelementLuft eller væsker911NOK
C88160570 8 / 10 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1472 graderK termoelementLuft eller væsker729NOK
OAKTON -

Minipenetrasjonstemperaturprobe

Oakton mini-penetrasjonstemperaturprober har et K-termoelement for måling av temperaturer opp til 899 grader Celsius. De har konstruksjon i rustfritt stål som reduserer oksidasjonsreaksjoner fra ytre overflater og en 5 fot sondetråd for måling av selv små gjenstander. Disse NIST-sertifiserte sondene er tilgjengelige i driftstemperaturer fra -310 til 1500 grader Fahrenheit.
Raptor Supplies tilbyr også Oakton nedsenkingstemperaturprober i tre-pinners låsing og phono-kontaktvarianter.

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
AWD-08517-65-310 grader til 1400 grader1 211NOK
AWD-08516-65-418 grader til 1500 grader1 156NOK
EXTECH -

Overflatetemperaturprobe

StilModellSakTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A881616Magnetisert overflatetemperaturprobe-4 grader til 482 graderLuft eller overflate66 "2 161NOK
B881602Overflatetemperaturprobe40 Grader til 392 GraderLuft eller væsker70 8 / 10 "1 033NOK
APPROVED VENDOR -

Nedsenkingstemperatursonde

StilModellProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A5RMF3-304 rustfritt stål-40 grader til 500 graderJ TermoelementLansetips, væske eller luft-321NOK
B4JPN57 19 / 64 "Rustfritt stål-58 grader til 1112 graderK termoelementVæske eller luft39.4 "483NOK
C5RMF17 51 / 64 "304 rustfritt stål-40 grader til 1500 graderK termoelementVæske eller luft3 '4 "1 603NOK
D5RMF57.593304 rustfritt stål-40 grader til 500 graderK termoelementLansetips, væske eller luft3 '3 "321NOK
COOPER ATKINS -

Nedsenkingstemperatursonde

StilModellProbe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A50101-K3"-40 grader til 400 graderLuft eller væsker30 "2 887NOK
B550403.5 "-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 751NOK
C550324"-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 675NOK
D50208-K7 3 / 10 "32 Grader til 400 GraderLuft eller væsker30 "1 681NOK
E49140-K24 "32 Grader til 2012 GraderVæsker, høy temp36 "2 847NOK
COOPER ATKINS -

Penetrasjonstemperaturprobe

StilModellProbe lengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A50209-K3.5 "-100 grader til 500 grader1 635NOK
B50143-K4"-40 grader til 500 grader1 783NOK
C50335-K4.5 "-40 grader til 500 grader1 114NOK
D50336-K6"-40 grader til 500 grader1 291NOK
COOPER ATKINS -

Overflatetemperaturprobe

StilModellSakProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A4005MKRørklemmetemperatursonde-Termoelement-20 grader til 300 graderLuft eller overflate120 "2 348NOK
B54011-KOverflatetemperaturprobe-Metal-25 grader til 300 graderH VAC/R120 "1 417NOK
C50001-KOverflatetemperaturprobe9"Rustfritt stål-40 grader til 400 graderLuft eller overflate30 "3 097NOK
D50014-KOverflatetemperaturprobe5"Rustfritt stål-40 grader til 500 graderLuft eller overflate30 "3 029NOK
E50319-KOverflatetemperaturprobe5"Rustfritt stål-40 grader til 1202 graderLuft eller overflate48 "1 968NOK
F31907-KOverflatetemperaturprobe4"Rustfritt stål-40 grader til 400 graderLuft eller overflate24 "925NOK
G50012-KOverflatetemperaturprobe4.5 "Rustfritt stål-40 grader til 500 graderLuft eller overflate48 "1 717NOK
H50318-KOverflatetemperaturprobe4"Rustfritt stål-40 grader til 1202 graderLuft eller overflate48 "1 763NOK
EXTECH -

Rørklemmetemperatursonde

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATP200-4 grader til 200 grader605NOK
BTP400-4 grader til 450 grader1 327NOK
CONTROL COMPANY -

Temperatur Probe

StilModellTemp. OmrådeLedningslengdePris (eks. mva)
A6423-100 grader til 200 grader10ft.4 631NOK
B6422-200 grader til 500 grader6ft.4 526NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Nedsenkingstemperatursonde

StilModellProbe Dia.Probe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
AGK13M3 / 16 "48 "-165 grader til 400 graderLuft eller gass, væsker4ft.228NOK
BFK11M3 / 23 "4"-58 grader til 500 graderLuft eller væsker39 2 / 5 "402NOK
12...45

Temperaturprober

Temperaturprober er designet for å overvåke væske-, luft-, overflate- og mattemperaturer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse sondene fra merker som Extech, Fluke, Dwyer Instruments, Honeywell, Klein Tools og mer. Disse enhetene har et motstandstermometer (RTD) / termistor / termoelement / Platinum Resistance Thermometer (PRT) type måleelement for å levere resultater med en maksimal nøyaktighet på +/-4 grader C. Utvalgte modeller har termoelement (TC) sensor med en magnet for fester seg til metalloverflater alene og presis temperaturmåling på opptil 400 grader C. Velg fra en rekke av disse temperaturprobene, tilgjengelig i sondelengder fra 1 til 48 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?