Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TS-51 Overflatetemperatursonde, -58 til 221 grader F | AC2CJV 2HMJ5

DWYER INSTRUMENTS TS -51 Overflatetemperaturprobe, -58 til 221 grader F

På lager
Vare: AC2CJV Modell: TS-51Kryssref: 2HMJ5
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatetemperaturprobe
Nøyaktighet-/+ 2 grader. @ 25 grader. C
Kabellengde10 ft.
Materiale på hettenPVC
KvalitetsvurderingIP 67
Driftstemp. Område-58 grader. til 221 grader. F
SondekontaktBare ledning
Probe lengde1"
beskyttelseIP67 (NEMA 6)
Responstid15 sek. i luften
Sensor TypePTC
TemperaturmåleelementPositiv temperaturkoeffisienttermistor
BrukLuft eller overflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9025198080
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeProbe lengdePris
DWYER INSTRUMENTS TS-5 Overflatetemperatursonde, -58 til 221 grader F | AC2CJU 2HMJ4 TS-55 ft.1"234NOK
DWYER INSTRUMENTS TS-6 Overflatetemperatursonde, -58 til 302 grader F | AC2CJW 2HMJ6 TS-65 ft.1 36 / 61 "262NOK
DWYER INSTRUMENTS TS-61 Overflatetemperatursonde, -58 til 302 grader F | AC2CJX 2HMJ7 TS-6110 ft.1 36 / 61 "355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS -51 Overflatetemperaturprobe, -58 til 221 grader F
313NOK / enhet