VESTIL Hyllesett i SSS-serien


filtre
Kapasitet per hylle: 600 lbs. , Farge: Sølv , Karakter: Grade 304 , Høyde: 71 " , Materiale: Rustfritt stål , Antall hyller: 4 , Form: rektangel , Hylletykkelse: 18 ga.
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A
SSS-1848-SK
18 "48 "13 286 NOK
B
SSS-1836-SK
18 "36 "10 952 NOK
C
SSS-2436-SK
24 "36 "13 500 NOK
D
SSS-2448-SK
24 "48 "16 550 NOK

Hyllesett i SSS-serien

Hyllesett i Vestil SSS-serien brukes i varehus, lagerlokaler og kommersielle lokaler. Disse settene er designet for å maksimere lagringskapasiteten og organiseringen, og gir effektive løsninger for lagring av gjenstander. De effektiviserer lagerstyring og forbedrer tilgjengeligheten til produkter, og optimaliserer den generelle lagringseffektiviteten. Disse settene har konstruksjon i rustfritt stål med børstet finish for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Hver modell har fire justerbare hyller med settskruer, egnet for produkter med varierende høyde. Disse hyllene er 18-gauge tykke, og støtter opptil 600 pund hver.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?