VESTIL SSS-2436-SK Hyllesett, 36 x 24 tommer, rustfritt stål | AG7ZNG

VESTIL SSS-2436-SK Hyllesett, 36 x 24 tommer, rustfritt stål

På lager
Vare: AG7ZNG Modell: SSS-2436-SK

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllesett
Kapasitet per hylle600 lbs.
FARGESølv
FinishBørstet type #4
KlasseGrade 304
Høyde71 "
Lengde24 "
Belastningshett. per hylle600 lbs.
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Antall hyller4
Hylletykkelse18 ga.
Bredde36 "
Fungerer medSSS-2436

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
VESTIL SSS-1836-SK Hyllesett, 36 x 18 tommer, rustfritt stål | AG7ZNE SSS-1836-SK18 "36 "10 952 NOK
VESTIL SSS-1848-SK Hyllesett, 48 x 18 tommer, rustfritt stål | AG7ZNF SSS-1848-SK18 "48 "13 286 NOK
VESTIL SSS-2448-SK Hyllesett, 48 x 24 tommer, rustfritt stål | AG7ZNH SSS-2448-SK24 "48 "16 550 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSS-2436-SK Hyllesett, 36 x 24 tommer, rustfritt stål
13 500 NOK / enhet