Neglestrekkere ødelegger og lirker

filtre

VESTIL -

SKB Series Pall Busters

StilModellLengdeBreddeHøydeHåndtak Dia.FARGEMaterialePris (eks. mva)
ASKB-75 3 / 4 "4"44 1 / 16 "1 1 / 4 "SølvStål932NOK
BSKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "BlåStål857NOK
WRIGHT TOOL -

Spikertrekkere

StilModellPris (eks. mva)
A9M720143NOK
B9M725340NOK
WESTWARD -

Ikke-gnistrende Wrecking Bar

StilModellTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A23X83724 "1.25 "3 / 4 "3 183NOK
B23X83836 "1 11 / 16 "7 / 8 "6 553NOK
VAUGHAN -

Japansk stil negletrekker

StilModellPris (eks. mva)
ANP12G196NOK
BNP12DE255NOK
COUNCIL TOOL -

Pinch Point brekkjern

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A180PP1.25 "60 "1.25 "1.25 "1 097NOK
A120PP1.125 "51 "1.125 "1.125 "691NOK
A60PP7 / 8 "36 "7 / 8 "7 / 8 "736NOK
TRUE TEMPER -

Pinch Point Bar

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A11609001"18.5 "5 / 8 "1 / 2 "171NOK
B11614001"48 "1"1"663NOK
B11601001"60.5 "1.25 "1.25 "944NOK
A11611001.25 "24 "3 / 4 "3 / 4 "210NOK
DASCO PRO -

Flat Pry Bar

StilModellTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A2225.5 "3 / 4 "3 / 4 "63NOK
B2277.5 "5"1"68NOK
C22319.5 "1.75 "1"116NOK
WESTWARD -

Pry Bar

StilModellDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A31 25MAXNUMX-Høyt karbonstål7.5 "7 / 8 "48NOK
B31 27MAXNUMX-Høyt karbonstål9.5 "1.5 "100NOK
C31 30MAXNUMX3 / 4 "Karbonstål24 "1.187 "386NOK
D31 28MAXNUMX3 / 4 "Karbonstål30 "1.187 "187NOK
E31 29MAXNUMX7 / 8 "Karbonstål36 "1.5 "255NOK
F31 31MAXNUMX7 / 8 "Karbonstål30 "1.5 "271NOK
STANLEY -

Spikerpuller

StilModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A55-113Svart1.5 "Varmebehandlet stål8"4"1.5 "191NOK
B55-116Svart7 / 8 "Varmebehandlet stål8"1.75 "7 / 8 "209NOK
C55-114Svart1.5 "Varmebehandlet stål10 "4"1.5 "236NOK
D55-123Svart1"Varmebehandlet stål14 "1"1"-
RFQ
E55-035Svart og gul3 / 4 "Varmebehandlet stål11 "5 / 8 "3 / 4 "285NOK
F55-115Grå13 / 32 "Varmebehandlet høykarbonstål12 "5 / 8 "13 / 32 "299NOK
G55-126Gul1 / 2 "Alloy Steel10 "1 / 2 "1 / 2 "234NOK
StilModell
AHI50030
RFQ
AHI50040
RFQ
AHI50020
RFQ
LANSING FORGE -

Wedge Point Pry Barer

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
ALAF-181.25 "60 "1.25 "1.25 "1 052NOK
ALAF-101.125 "48 "1.125 "1.125 "745NOK
WESTWARD -

Pinch Point Bar

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A3FE911.25 "60 "1.25 "723NOK
B3FE951.125 "51 "1.125 "606NOK
CRESCENT -

Støping Pry Bar

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AMB88"222NOK
BMB1010 "298NOK
CMB1212 "360NOK
CRESCENT -

Indeksering Flat Pry Bar

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ADB18X18 "446NOK
BDB30X30 "659NOK
STANLEY -

Flat Pry Bar

StilModellDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A55-5261.75 "Varmebehandlet stål21 "1.75 "1.75 "277NOK
B55-5151 / 4 "Smidd høykarbonstål12.75 "1.75 "1 / 4 "175NOK
C55-5251 / 4 "Varmebehandlet stål15.5 "1.75 "1 / 4 "226NOK
DSTHT551342.375 "Karbonlegeringsstål14.25 "3 13 / 16 "2.375 "488NOK
DOMINATOR -

Skrutrekkerhåndtak Pry Bar

StilModellDiameterTotal lengdeTykkelsePris (eks. mva)
A601461 / 2 "25 "1 / 2 "552NOK
B601431 / 2 "17 "1 / 2 "369NOK
A601451 / 2 "25 "1 / 2 "582NOK
A601481 / 2 "31 "1 / 2 "651NOK
C601371 / 2 "10 "1 / 2 "322NOK
D601401 / 2 "12 "1 / 2 "325NOK
D601411 / 2 "12 "1 / 2 "354NOK
E601443 / 8 "17 "3 / 8 "374NOK
F401647 / 8 "44 "7 / 8 "2 360NOK
MAYHEW TOOLS -

Dyseskillende stenger

Mayhew dyseskillestenger er egnet for å separere og fjerne dyseblokker og plater for bil- og maskineringsapplikasjoner. De har spiss og buet endedesignkombinasjon for henholdsvis separering og fjerning av dyseblokker og varmebehandlet herdet stålkonstruksjon for høy slagstyrke. De har svart oksidfinish for å minimere slitasje mot slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse skillestavene, tilgjengelig i 18 og 30 tommers lengder.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A4128018 "351NOK
A4128530 "505NOK
STANLEY -

Rippestenger med slissede klo

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A55-13029 "188NOK
B55-13636 "217NOK
PROTO -

Pry Barsett

StilModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
AJ2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "1 929NOK
BJ2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"2 029NOK
CJ2100Smidd høykarbonstål412 ", 16", 18 "og 24"1 743NOK
DJ2156S-TTHøylegeret stål414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"3 916NOK
EJ2100-TTHøylegeret stål412 ", 16", 18 ", 24"2 663NOK
FJ2166SStål38 ", 12", 16 "2 995NOK
MAYHEW TOOLS -

Pro Line, Line Up Pry Bars

Mayhew line-up lirkestenger er designet for å justere og justere metall- og trearbeidsstykker i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. De har en lang stamme, avsmalnende ende og vinklet meisel for innflytelse og manøvrerbarhet mens du justerer tunge gjenstander. De har svart oksid, stålkonstruksjon for høy slagstyrke og slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse lirkestengene, tilgjengelig i 16, 24 og 30 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeTykkelsePris (eks. mva)
A400033 / 4 "24 "3 / 4 "550NOK
B400015 / 8 "16 "5 / 8 "383NOK
C750047 / 8 "30 "7 / 8 "700NOK
WESTWARD -

Pry Barsett

StilModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A4PM09-212 ", 15", 18 ", 24"-1 069NOK
B2AJL2Varmebehandlet stål312, 18, 25-1/4"11/16, 25/32, 25/32"779NOK
C31 40MAXNUMXHøyt karbonstål314", 16-1/2", 20"-639NOK
D31 23MAXNUMXHøyt karbonstål35-1/2", 7", 9-1/2"1/2", 7/8", 1-1/2"193NOK
E31 33MAXNUMXHøyt karbonstål412 ", 18", 16 ", 24"-932NOK
12...56

Neglestrekkere ødelegger og lirker

Neglestrekkere og vrakbarer er designet for å knuse dører, møbler, låser, kasser og kasser, samt trekke, løfte, skrape og kile gjenstander. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse barene fra merker som Ampco, Klein Tools, Proto , SK Professional Tools, Stanley, Vestil, Vestover, & mer. Justeringsbøylestenger brukes til levering, riving, posisjonering, nysing og justering i gruvedrift, brann og sikkerhet, konstruksjon, bilservice og vedlikehold og reparasjoner. Justerbare lirkebjelker har en justerbar kjeve for å gripe paneler og kan også brukes som hammer når kjever er sammenslått. Velg mellom et bredt utvalg av vrak- og lirkebjelker, sammen med bøyere, støpeverktøy, tang og mer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?