EDWARDS SIGNALING 432-N5 messingklokke, 2 1/2 tommers størrelse, 120VAC, 0.065A rating

Vare: CF4NBK Modell: 432-N5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBell
Karakter0.065A
Dybde1-1 / 4 "
Diameter2-1 / 2 "
Power Rating7.8VA
Lydnivå82 dB
Spenningsverdier120 VAC

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPower RatingSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 432-G5 messingklokke, 2 1/2 tommers størrelse, 24VAC, 0.35A vurdering | CF4NBJ 432-G50.35A8.4VA24 VAC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 432-N5 messingklokke, 2 1/2 tommers størrelse, 120VAC, 0.065A rating