HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Marine ledningssett


filtre
Ledningslengde: 50ft. , Innendørs utendørs: Innendørs / utendørs , Jakkemateriale: termo , NEMA-pluggkonfigurasjon: L5-30P , NEMA-konfigurasjon: L5-30R , Antall utsalgssteder: 1 , Form: Rund , Temp. Område: -4 grader til 140 grader F
StilModellMåler / lederJakkefargeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelseNominell utenfor dia.StrømindikatorSpenningPris (eks. mva)
A
HBL61CM52
6/4Gul50LAGRE1.075 "Nei125/25027 906 NOK
A
HBL61CM52LED
6/4Gul50LAGRE1.075 "Ja125/25027 299 NOK
B
HBL61CM08WLED
10/3Hvit30STW0.665 "Ja1254 405 NOK
C
HBL61CM08
10/3Gul30LAGRE0.665 "Nei1253 983 NOK

Marine ledningssett

Hubbell Wiring Device-Kellems marine ledningssett er skjøteledninger med en kontakt i den ene enden og en plugg i den andre. De er designet for å bygge bro mellom strømkilden og enheten. Disse skjøteledningene er fleksible og er dekket av en termoplastisk jakke for beskyttelse og isolasjon. De er NEMA -klassifisert for sikker bruk i både innendørs og utendørs applikasjoner. Kontaktenden inneholder en metallisk tetningsring for vanntett grensesnitt på båten. Velg mellom et stort utvalg av marine ledningssett, tilgjengelig i 3 (10 AWG) og 4 (6 AWG) ledervarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?