Loddejern Guns And Potter

filtre

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddepotter

American Beauty loddepotter brukes til oppvarming av loddemedier for fjerning og utskifting av komponenter med et stort antall ledninger, fortinningstråder og kabler, og dyppeloddeterminaler. De er laget av støpejern for kjemisk motstand mot blyfri loddemetall. Disse loddepottene har en justerbar skive for ønsket oppvarming (maksimal temperatur på 850 grader F) og et lokk med håndtak for å dekke oppvarmingsmediet og forhindre søl. Velg fra et bredt utvalg av loddepotter, tilgjengelig i alternativer på 1 og 2.5 lb.

StilModelltypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A3001 lb, blyfri loddekar110-120 VAC3205 912NOK
B6002.5 lb, blyfri loddekar110-120 VAC6006 257NOK
CMP-9Elektrisk110 til 120 VAC1353 015NOK
HAKKO -

Loddejern

StilModellSakTips størrelsetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
AFX-901 / PTrådløs loddebolt7.500 0.200 mm x mmBatteridrevet5V6827NOK
BFX601-02Loddejern5.000mmElektrisk120 VAC672 357NOK
WELLER -

Trådløse loddebolter

StilModellSakPris (eks. mva)
AWLIBA4Trådløs loddebolt403NOK
BWLIBAK8Trådløs loddebolt509NOK
CWLIRPK8012ALoddejern823NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Ergo loddejern

American Beauty ergo loddebolter har en 90-graders design for å forenkle en ergonomisk komfortabel posisjon for bruk. Disse RoHS-kompatible loddestasjonene har en plugg-lignende spiss for forbedrede varmeoverføringshastigheter og paragonjernkledde blyfrie loddeboltspisser som overgår alle standard motstykker. De er tilgjengelige i 60, 75, 100, 150 og 175 W effekt.

StilModellTips størrelseWattsPris (eks. mva)
A3125E-601/4602 209NOK
A3125E-751/4752 209NOK
B3138XE-1753/81753 369NOK
B3138E-1503/81503 162NOK
B3138E-1003/81003 014NOK
WESTWARD -

Butan Loddejern

StilModellLengdePris (eks. mva)
A4UZZ59.76 "904NOK
B4UZZ613.11 "564NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Pincett stil loddesystemer

American Beauty loddesystemer i pinsettstil brukes til å smelte loddetråder for å forbinde metallgjenstander og overflater. Disse 120VAC loddesystemene er koblet til et håndstykke i pinsettstil via kobberkontakter. Disse håndstykkene har elektroder i pinsettstil for å holde små gjenstander og kobberbelagte rustfrie stålspisser for høy ledningsevne. De er utstyrt med en fotbryter for håndfri aktivering og overholder CE-standarder for å sikre sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av loddesystemer i tangstil, tilgjengelig i 250, 1100 og 1800 watts utganger.

StilModellTips størrelseWattsPris (eks. mva)
A105K51/8180018 567NOK
B105L71/8110018 155NOK
C105041/825012 238NOK
D105025/6425010 256NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Tang -loddesystemer

American Beauty loddesystemer i tangstil brukes til å smelte loddetråder for å sammenføye metallgjenstander og overflater. Disse 120VAC loddesystemene produserer en effekt på 1800W og er koblet til et håndstykke i tangstil via kobberkontakter. Disse håndstykkene har lange elektroder med karbonblokkspisser som er enkle å forme for å holde metallet. De er utstyrt med en fotbryter for håndfri aktivering og overholder CE-standarder for å sikre sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av loddesystemer i tangstil, tilgjengelig i varianter med 1/2 eller 1/4 tomme karbonblokkspisser.

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A105051/224 062NOK
B105L51/421 269NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddejern i blyantstil

American Beauty loddebolter i blyantstil har en plugg-stilt spissdesign for forbedrede varmeoverføringshastigheter og komfortable rengjøringstjenester. De er utstyrt med paragon jernkledde blyfrie jernspisser som overgår og varer ut sine motparter. Disse loddeboltene har en modulær konstruksjon som gjør det enkelt å bytte ut forbruksdelene og er tilgjengelige i 20 og 40 W effektklasser.

StilModellLengdeTips størrelseWattsPris (eks. mva)
A3108-207"1/8201 262NOK
B3112-407.75 "1/4401 533NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddestasjoner

American Beauty loddestasjoner er designet for å gi en tettere prosesskontroll, en overlegen levetid for varmeelementer og en reduksjon i termiske overbelastninger. De er utstyrt med paragonjernkledde blyfrie loddeboltspisser som kontinuerlig har overgått vanlige spisser. Disse RoHS-kompatible loddestasjonene har en plugg-stilt spissdesign for forbedrede varmeoverføringshastigheter. Velg fra et bredt utvalg av disse loddestasjonene tilgjengelig i 20, 40 og 60 W effektklassifiseringer.

StilModellTips størrelsetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A10507-Motstand120110016 271NOK
BV36GL31/4Profesjonell karakter110-120 VAC603 296NOK
CV36GS31/8Profesjonell karakter110-120 VAC202 938NOK
DV36GM33/16Profesjonell karakter110-120 VAC403 145NOK
MASTER APPLIANCE -

Loddebolt og varmeverktøy

StilModellSakWattsPris (eks. mva)
AUT-200SiButan Loddejern200 Maks. W2 225NOK
BUT-100Si-HKVarm kniv20 - 80 W.2 455NOK
RFQ
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddejern

American Beauty loddebolter har paragon jernkledde blyfrie spisser som kontinuerlig har overgått alle standard motstykker. Disse RoHS-kompatible loddestasjonene har en plugg-stilt spissdesign for forbedret varmeoverføring og komfortable rengjøringstjenester. Den modulære konstruksjonen til disse enhetene tillater enkel utskifting av forbruksdelene. Velg fra et bredt utvalg av disse loddeboltene tilgjengelig i 60, 100, 150, 300 og 550 W effektklassifiseringer.

StilModellHandleLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A3108-25------1 316NOK
B3112-50------1 616NOK
CS3138-150------2 560NOK
D3158E-200Hardved-5/8, 7/8, 1-1/8Profesjonell karakter1202003 974NOK
E3125-75Hardved12.25 "1/4Profesjonell karakter110-120 VAC752 084NOK
F3138-100Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1002 684NOK
G3178E-300Hardved-0.87mmProfesjonell karakter1203004 815NOK
E3125-60Hardved12.25 "1/4Profesjonell karakter110-120 VAC601 914NOK
H3158-200Hardved14 "5/8Profesjonell karakter110-120 VAC2003 750NOK
F3138X-175Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1752 969NOK
I3158XE-250Hardved-0.62mmProfesjonell karakter1202503 913NOK
J3198-550Hardved15 "1.125Profesjonell karakter110-120 VAC5505 945NOK
K3178-300Hardved14.375 "7/8Profesjonell karakter110-120 VAC3004 926NOK
L3198E-550Hardved-0.56mmProfesjonell karakter1205505 983NOK
M3138-150Hardved13 "3/8Profesjonell karakter110-120 VAC1502 614NOK
H3158X-250Hardved14 "5/8Profesjonell karakter110-120 VAC2504 144NOK
N3112 120-60Plast8"1 / 4 "Tungt arbeid110-120 VAC601 816NOK
WELLER -

Profesjonelle loddepistoler

Weller loddepistoler er egnet for sammenføyning av fargede glass og lodding av elektroniske komponenter og lette metallplater. Disse profesjonelle loddepistolene har tunge, tinnbelagte kobberspisser for effektiv varmeoverføring samtidig som de minimerer varmetapet og integrert dobbeltlysoppsett for å belyse arbeidsstykker. Det lett å holde pistolgrepet har en justerbar fingertupputløser for brukervennlighet.

StilModellSaktypenWattsPris (eks. mva)
AD650LoddepistolIndustriell300/2001 843NOK
BD550PKLoddepistolsettProfesjonell2001 532NOK
FERVI -

Loddejern

StilModellPris (eks. mva)
A0027 / 30W160NOK
RFQ
A0027 / 40W181NOK
RFQ
WELLER -

Digitale loddestasjoner

StilModellFinishWattsPris (eks. mva)
AWT1010N--9 195NOK
BWT2021MS--18 959NOK
CWX1011NBlå / Svart4012 572NOK
DWX2020NBlå / Svart20017 166NOK
EWX1010NBlå / Svart20013 915NOK
FWX1012NBlå / Svart6512 006NOK
GWX2021NBlå / svart / sølv40/8021 759NOK
WELLER -

Lodde blyanter

StilModellWattsPris (eks. mva)
AWP80-3 154NOK
BWSP80803 031NOK
CT0052920299N1206 740NOK
WELLER -

Modulært loddejern

StilModellWattsPris (eks. mva)
ASL32523955NOK
BSL335331 004NOK
WELLER -

Loddejern

StilModellHandleSakLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A0052916699-Loddejern-----3 810NOK
BBP865MPSamstøpt gummigrepTrådløs loddebolt9"5 / 16 "Batteridrevet6V6 til 8501NOK
CW60P3PutehåndtakLoddejern---120V602 098NOK
DSPG80LPutehåndtakLoddejern--Lett og kompakt120 VAC80730NOK
EW100P3PutehåndtakLoddejern----1001 883NOK
FWP30Pute Grip PlastLoddejern7.875 "1 / 8 "Profesjonell12030916NOK
GSP175Slagfast plastLoddejern12.5 "5 / 8 "-1201751 579NOK
HT0052921599NBlyantgrepLoddejern--Blyant-653 896NOK
IBP650MPPlastTrådløs loddebolt6"5 / 16 "Batteridrevet6V4.5357NOK
JPES51Slank blyantLoddejern7.875 "0.062" Wide-24501 131NOK
MASTER APPLIANCE -

Varmeverktøy

StilModelltypenPris (eks. mva)
AUT-50Pen størrelse2 088NOK
BUT-100SISelvantennelig2 783NOK
CUT200SISelvantennende Jumbo3 505NOK
WELLER -

Pinsett Micro WXMTMS 40W

ModellSakPris (eks. mva)
T0051317999NAG9LWD4 063 NOK
WELLER -

Loddejern og stativ 65W

ModellSakPris (eks. mva)
T0052921799NAG9LVX6 124 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Utskiftningsspenningskontroller

ModellSakPris (eks. mva)
8058AG9FBN699NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?