Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TS-5 Overflatetemperatursonde, -58 til 221 grader F | AC2CJU 2HMJ4

DWYER INSTRUMENTS TS -5 Overflatetemperaturprobe, -58 til 221 grader F

På lager
Vare: AC2CJU Modell: TS-5Kryssref: 2HMJ4
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatetemperaturprobe
Nøyaktighet-/+ 2 grader. @ 25 grader. C
Kabellengde5 ft.
Materiale på hettenPVC
KvalitetsvurderingIP 67
Driftstemp. Område-58 grader. til 221 grader. F
SondekontaktBare ledning
Probe Dia.1 / 4 "
Probe lengde1"
beskyttelseIP67 (NEMA 6)
Responstid15 sek. i luften
Sensor TypePTC
TemperaturmåleelementPositiv temperaturkoeffisienttermistor
BrukLuft eller overflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8533408070
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeProbe lengdePris
DWYER INSTRUMENTS TS-51 Overflatetemperatursonde, -58 til 221 grader F | AC2CJV 2HMJ5 TS-5110 ft.1"313NOK
DWYER INSTRUMENTS TS-6 Overflatetemperatursonde, -58 til 302 grader F | AC2CJW 2HMJ6 TS-65 ft.1 36 / 61 "262NOK
DWYER INSTRUMENTS TS-61 Overflatetemperatursonde, -58 til 302 grader F | AC2CJX 2HMJ7 TS-6110 ft.1 36 / 61 "355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS -5 Overflatetemperaturprobe, -58 til 221 grader F
234NOK / enhet