Pegboard og slat vegg tilbehør

filtre

APPROVED VENDOR -

Tang / skiftenøkkelverktøyholder

StilModellFinishPris (eks. mva)
A5TPG9Black133NOK
B5TPD9Bright sink133NOK
KENNEDY -

Holdere for skiftenøkkelsett i KYAccry-serien

StilModellFARGELastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A99841Grå15 lb.2"7"5 1 / 2 "412NOK
B99842Sølv3 lb.1"3.5 "4 1 / 2 "394NOK
KENNEDY -

KYAccry Series Bin monteringsklips

StilModellLastekapasitetSamlet breddePris (eks. mva)
A9984720 lb.4"185NOK
B9984840 lb.17.75 "544NOK
KENNEDY -

KYAccry-serien Pegboard krok

StilModellGenerell dybdePris (eks. mva)
A998271"833NOK
B998292"764NOK
A998282"908NOK
B998304"827NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbelt lukket pegboard krok

StilModellFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPN8BlackSquare3 / 8 "5"229NOK
B5TPJ0BlackRund7 / 25 "5"220NOK
C5TPJ1BlackRund7 / 25 "8"291NOK
D5TPN9BlackSquare3 / 8 "8"266NOK
E5TPF0Bright sinkRund-5"220NOK
F6ÅÅ24Bright sinkSquare3"8"266NOK
E5TPF1Bright sinkRund7 / 25 "8"291NOK
F6ÅÅ23Bright sinkSquare3"5"229NOK
KENNEDY -

VTC-serien Pegboard kroksett

StilModellPris (eks. mva)
A99851678NOK
B998533 713NOK
C998522 233NOK
APPROVED VENDOR -

Utvidet vårklipp

StilModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPE1NagletBright sinkRund7 / 25 "2.125 "198NOK
B5TPH1NagletBlackRund-2.125 "198NOK
C6ÅÅ12SveisetBright sinkSquare3"2"95NOK
D5TPL7SveisetBlackSquare3 / 8 "2"144NOK
E5TPH0SveisetBlackRund7 / 25 "3 / 4 "98NOK
F5TPL4SveisetBlackSquare3 / 8 "7 / 8 "68NOK
G6ÅÅ11SveisetBright sinkSquare3"7 / 8 "68NOK
H5TPL5SveisetBlackSquare3 / 8 "2"95NOK
I6ÅÅ10SveisetBright sinkSquare3"2"144NOK
APPROVED VENDOR -

Multi-Prong verktøyholder

StilModellFinishHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPJ2BlackRund7 / 25 "232NOK
B6ÅÅ25Bright sinkSquare3"52NOK
C5TPF2Bright sinkRund7 / 25 "232NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel stang Pegboard krok

StilModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPL1BlackSquare3 / 8 "1-11 / 32 "3"153NOK
B5TPG7BlackRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
C5TPG6BlackRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
D5TPG8BlackRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
E5TPK7BlackSquare3 / 8 "1-11 / 32 "1"112NOK
F5TPK9BlackSquare3 / 8 "1-11 / 32 "2"95NOK
G5TPL3BlackSquare3 / 8 "1.625 "5.75 "211NOK
H5TPL2BlackSquare3 / 8 "1.625 "4"194NOK
I5TPD7Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
I5TPD6Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
I5TPD8Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
J6YB94Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "1"129NOK
K6YB95Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "2"95NOK
L6YB98Bright sinkSquare3"1.625 "4"194NOK
M6YB99Bright sinkSquare3"1.625 "5.75 "211NOK
N6YB96Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "3"140NOK
APPROVED VENDOR -

Holder for enkelt ringverktøy

StilModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A5TPN2BlackSquare3 / 8 "1.75 "93NOK
B5TPH5BlackRund7 / 25 "3 / 4 "114NOK
C6ÅÅ16Bright sinkSquare3"1 / 2 "66NOK
D6ÅÅ18Bright sinkSquare3"1.75 "93NOK
E5TPE5Bright sinkRund-3 / 4 "114NOK
SOVELLA -

Kroksett

StilModellPris (eks. mva)
A14-839541-511 759NOK
A14-839543-515 867NOK
A14-839545-519 979NOK
A14-839542-514 460NOK
A14-839544-518 512NOK
SOVELLA -

Verktøykrok

StilModellBreddeDybdeHøydeInne i Dia.Innvendig breddeLengdeLastevurderingProjeksjonPris (eks. mva)
A853208-511 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "210NOK
B853233-511"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"417NOK
C853231-511"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"467NOK
D853232-511"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.2"368NOK
E853229-511"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.6.187 "561NOK
F831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.3-9 / 64 "278NOK
G853220-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.1-11 / 16 "367NOK
H853221-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.3-15 / 16 "417NOK
H853223-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "471NOK
I853224-511.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb.7.875 "521NOK
J831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "38NOK
K831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"147NOK
L831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "287NOK
M839086-512"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 lb.2"435NOK
N852167-512"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb.2"359NOK
O831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "144NOK
P832162-513 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 lb.3-9 / 16 "270NOK
Q831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "147NOK
R853228-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "547NOK
R853227-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.1-7 / 64 "573NOK
S853226-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "288NOK
T853215-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 lb.7.875 "457NOK
U853218-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "331NOK
V853217-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb.11-13 / 16 "655NOK
W853213-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "312NOK
ZICO -

Standard vårklips

StilModellFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ACL 1.50Black5 / 8 "1.625 "1.62 "636NOK
BCL 1.25Black5 / 8 "1.375 "1.38 "777NOK
CCL 1.00Black5 / 8 "1.125 "1.12 "832NOK
DCL .75Black1 / 2 "1.375 "3 / 4 "832NOK
ECL 2.00Rød5 / 8 "2.125 "2.12 "626NOK
StilModellInnvendig breddePris (eks. mva)
A998361"516NOK
A998333 / 8 "634NOK
A998355 / 8 "588NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel ring verktøyholder

StilModellFinishPris (eks. mva)
A5TPH6Black171NOK
B5TPE6Bright sink171NOK
APPROVED VENDOR -

Buet Pegboard Hook

StilModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPH7BlackRund7 / 25 "2"2.25 "171NOK
B5TPE7Bright sinkRund7 / 25 "2"2.25 "171NOK
C6ÅÅ19Bright sinkSquare3"2"2.25 "100NOK
C6ÅÅ20Bright sinkSquare3"3-3 / 32 "3.75 "167NOK
APPROVED VENDOR -

Standard vårklips

StilModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPE3NagletBright sinkRund7 / 25 "1.125 "119NOK
B5TPH3NagletBlackRund7 / 25 "1.125 "119NOK
C5TPE4NagletBright sinkRund7 / 25 "1.437 "189NOK
D5TPH4NagletBlackRund7 / 25 "1.437 "189NOK
E6ÅÅ13SveisetBright sinkSquare3"1.25 "87NOK
F5TPL9SveisetBlackSquare-1.5 "94NOK
G6ÅÅ14SveisetBright sinkSquare3"1.5 "66NOK
KENNEDY -

KYAccry-serien Pegboard kroker

StilModellGenerell dybdePris (eks. mva)
A998201"431NOK
A998212"469NOK
B998232.375 "450NOK
A998223"470NOK
B998244"455NOK
B998256"610NOK
APPROVED VENDOR -

Pegboard Hook Assortiment Kit

StilModellFinishHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPP0BlackSquare3 / 8 "1 043NOK
B5TPP1BlackSquare3 / 8 "1 461NOK
C5TPJ4BlackRund7 / 25 "504NOK
D5TPJ5BlackRund7 / 25 "1 660NOK
E5TPJ6BlackRund7 / 25 "252NOK
F6ÅÅ28Bright sinkSquare3"1 461NOK
G5TPF6Bright sinkRund-1 660NOK
H5TPF5Bright sinkRund7 / 25 "504NOK
I5TPF7Bright sinkRund7 / 25 "252NOK
J6ÅÅ27Bright sinkSquare3"1 043NOK
APPROVED VENDOR -

Feste for søppelmontering

StilModellHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPF4Rund7 / 25 "115NOK
B6ÅÅ26Square3"129NOK
APPROVED VENDOR -

Pnegleboard Bin Kit

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A5TPP25.375 "3"4.12 "1 008NOK
B5TPP37.375 "3"4.12 "1 225NOK
C5TPP410.875 "5"11 "752NOK

Pegboard og slat vegg tilbehør

Pegboard- og lamellveggstilbehør brukes til å forbedre lagringseffektiviteten i arbeidsfasiliteter og lager for å holde området organisert og rotfritt. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse tilbehørene fra Hallowell, Kennedy, Mag-Mate, Metro, Sovella, Structural Plastics, Suncast, Triton og Zico. Disse enhetene inkluderer ting som luftverktøyhengere, binge -monteringsklemmer, snorholdere, hjørnesamlinger, kroker, låsehjul, verktøyholdere, hyllebrett, avstandsstykker og slatwall -tilbehørssett. Dobbelte kroker med tappet stålplate er polert med en lys sink eller svart finish og kan brukes til å holde elektriske ledninger eller slanger. De tillater enkel montering fra forsiden, og eliminerer derved behovet for å fjerne tavlen og skruekrokene på plass. De er tilgjengelige i belastningsvurderinger fra 8.8 til 150 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?