SQUARE D QO-GFI effektbrytere


filtre
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , effektbrytertype: Jordfeilbryter (klasse A - 5mA) , Dybde: 2.91 "
StilModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeDC-spenningsvurderingLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
QO250GFI
Boks Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG6 777 NOK
B
QO260GFI
Boks Lug120 / 240 VAC601.5 "48 VDC3"6AWG12AWG3 322 NOK
C
QO315GFI
Boks Lug240 VAC152.25 "Ikke rangert4.23 "6AWG12AWG12 337 NOK
D
QO320GFI
Boks Lug240 VAC202.25 "Ikke rangert4.25 "6AWG12AWG13 592 NOK
E
QO340GFI
Boks Lug240 VAC402.25 "Ikke rangert4.29 "6AWG12AWG13 594 NOK
F
QO240GFI
Boks Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG5 438 NOK
G
QO330GFI
Boks Lug240 VAC302.25 "Ikke rangert4.27 "6AWG12AWG13 441 NOK
H
QO350GFI
Boks Lug120 / 208 VAC502.25 "Ikke rangert4.31 "6AWG12AWG13 653 NOK
I
QO120GFI
Skrue klemme120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG3 177 NOK
J
QO130GFI
Skrue klemme120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG4 275 NOK
K
QO215GFI
Skrue klemme120 / 240 VAC151.5 "Ikke rangert3"8AWG14AWG4 561 NOK
L
QO220GFI
Skrue klemme120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG6 279 NOK
M
QO115GFI
Skrue klemme120 VAC150.75 "Ikke rangert3"8AWG14AWG2 889 NOK
N
QO230GFI
Skrue klemme120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG5 342 NOK
I
QO125GFI
Skrue klemme120 VAC250.75 "Ikke rangert3"8AWG14AWG2 584 NOK
O
QO225GFI
Skrue klemme120 / 240 VAC251.5 "Ikke rangert3"8AWG14AWG4 719 NOK

QO-GFI effektbrytere

Square D miniatyrbrytere er egnet for bruk med tavler og lastesentre for å beskytte de følsomme elektroniske komponentene mot jordfeil og feil strøm. Disse UL-listede effektbryterne har en kompakt design med plug-in monteringsanlegg for enkel installasjon i trange paneler og skrueklemme / boks-klemmeterminaler for å redusere ledningens nedetid. Velg mellom et bredt utvalg av disse effektbryterne som er tilgjengelige i strømstyrke fra 15 til 60A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?